Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Stoßstein "Training" 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612990431
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2990431
EAN/GTIN:
     04044475242172
Suchbegriffe:
Stoßsteine
stoßsteine

  • Robuste Trainingsvariante, dank Eisenmaterial
  • Unterschiedliche Gewichte haben unterschiedliche Farben
  • Für den Rasenkraftsport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Stoßstein "Training": Die Trainingsvariante
Die Sport-Thieme Stoßsteine "Training" weisen 2 % Toleranz auf, weshalb sie nicht Wettkampf geeignet sind, sich aber perfekt für das Stoßstein-Training eignen. Dank der Herstellung aus Eisen ist jeder Steinblock besonders langlebig. Obendrein sorgt die glatte Oberfläche für ein angenehmes Handling.

  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Eisen
  • Maße: 15x12x8 cm
  • Gewicht: 10 kg
  • Farbe: Rot

Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Training, Stoßstein, Sport-Thieme, Trainingsstoßsteine, Trainingsstoßstein, "Training"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2990444
ab € 72,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
2990402
ab € 29,06*
Ähnlich
Sport-Thieme
2990415
ab € 46,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
2990428
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.