| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612981303 Herst.-Nr.: 2981303 EAN/GTIN: 04044475240390 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Vereine und zur Stadionausstattung
- Besonders widerstandsfähig, da aus Aluminium gefertigt
- Für Wettkampf und Training, World-Athletics-zertifiziert
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Abstoßbalken "Alu": Must-have für Vereine und StadienDer Abstoßbalken "Alu" von Sport-Thieme kommt beim Kugelstoßen zum Einsatz. Er ist für den Einbau auf Ringebene geeignet. Zur Befestigung benötigtes Material wird nicht mitgeliefert. Produktdetails:- Im Lieferumfang ist kein Befestigungsmaterial enthalten
- Material: Aluminium
- Einbau auf Ringebene (World-Athletics-zertifiziert)
- Maße (LxBxH): 139x21x11 cm
- Gewicht: 12 kg
- Farbe: Weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelstoßbalken, Stoßbalken, Kugelstoßen, Wettkampf, Abstoßbalken, Kugelstoß, Leichtathletik, Kugelstoßtraining, Kugelstoßwettkampf, Kugelabstoßbalken |
| | |
| |