Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Century Schlagpolster "Kid Kick"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612965909
Hersteller:
     Century
Herst.-Nr.:
     2965909
EAN/GTIN:
     04251790300474
Suchbegriffe:
Pratze
Schlagkissen
Schlagpolster
Trainer-Pratze

  • Ideal für das Training mit Kindern
  • Aus hochdichtem Schaumstoff hergestellt
  • 2 Griffe auf der Rückseite für sicheren Halt
  • Speziell für die kleinen Kampfsportler entwickelt
  • Mit Kid Kick-Illustration auf der Front


Century Schlagpolster "Kid Kick": Speziell für kleine Kampfsportler
Mit dem Century Schlagpolster "Kid Kick" sorgen Sie für ein effektives sowie unterhaltsames Training mit kleinen Kampfsportlern. Dank hochdichtem Schaumstoff, einem widerstandsfähigen Bezug aus Nylon sowie 2 Haltegriffen auf der Rückseite ist ein sicherer Halt bei Schlägen und Tritten gewährleistet. Mit einer Größe von 40x30x12,5 cm fängt es Tritte und Schläge bestmöglich ein. Obendrein ist das Schlagpolster dank Kid Kick-Illustration auf der Front ein echter Hingucker.

  • Farbe: Rot
  • Gewicht: 540 g
  • Maße: 40x30x12,5 cm
  • Material: Nylon, Griff Kunststoff
  • Material Füllung: Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Training mit Kindern
  • Ausführung: Trittschlagpolster

Weitere Suchbegriffe: Trainerpratze, schlagkissen, Boxtraining, Boxpolster, Box-Training, Kinderboxen, Box-Polster, Schlag-Polster, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Boxen, Polster, für, Kinder, mit, Kindern, Wandboxsack, trainieren-verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.