Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trainingsspeer "Turbojav" 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612960311
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2960311
EAN/GTIN:
     04044475260145
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Ideal für Kinder, Schüler und Anfänger
  • Zur Verbesserung der Hand- und Augen-Koordination
  • Aus robustem Kunststoff
  • 3-teilig – leicht zu transportieren
  • Entwickelt vom Spitzenwerfer Tom Petranoff


Sport-Thieme Speer "Turbojav": Trainieren wie der Weltrekord-Speerwerfer
Der Sport-Thieme Speer "Turbojav" besteht aus robustem Kunststoff – entwickelt vom Weltrekord-Speerwerfer Tom Petranoff. Neben dem langlebigen Material verfügt er über eine abgerundete Spitze, was das Wurftraining auf dem Sportplatz besonders sicher macht. Sie stecken den Speer einfach zusammen und schon kann das Training beginnen. Der Trainings-Speer verfügt über die gleiche Aerodynamik, wie ein handelsüblicher Speer. Seine 4 Stabilisatoren sorgen obendrein für ideale Flugeigenschaften. Nicht für den Hallenboden geeignet.

  • Einsatzbereich: Methodik
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Speer: Kunststoff
  • Material Spitze: Kunststoff
  • Länge: 71 cm
  • Durchmesser: 36 mm
  • Gewicht: 400 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speer 400g, speer, Trainingsspeer, Trainings-Speer, Training, Trainings-Speere, Trainingsspeere, Trainingshilfe, für, Trainingswurf, Trainings, Speere, Turbojav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2960308
ab € 35,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
2960324
ab € 42,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
2960337
ab € 46,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.