Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getrasport Wettkampfdiskus "Master High Spin" 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612951616
Hersteller:
     Getrasport
Herst.-Nr.:
     2951616
EAN/GTIN:
     04250494440288
Suchbegriffe:
Wettkampf-Diskus
wettkampf diskus

  • Für Wettkampf, Diskuswerfen, Leichtathletik
  • World Athletics zertifiziert
  • Premium Wettkampfdiskus
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Getrasport Diskus "Master High Spin": bestmögliche Flugeigenschaften
Der Getrasport Diskus "Master High Spin" eignet sich für den Einsatz in Wettkämpfen sowie für das Training. Er ist World Athletics zertifiziert. Während der Entwicklung lag ein besonderes Augenmerk auf einer geringstmöglichen Stärke im Mittelpunkt sowie einem schmalen Ring (max. 0,3-0,4 mm über dem jeweils zulässigen Minimum). Der "Master High Spin" bietet ein Maximalgewicht auf dem äußeren Rand, um bestmögliche Flugeigenschaften zu gewährleisten. Darüber hinaus zeichnet sich der Premium Wettkampfdiskus von Getrasport durch die Schalen aus Epoxi-Fiberglas mit kalibriertem Edelstahlring aus und sorgt somit für optimale Rotation.

Produktdetails:
  • Material: Epoxi-Fiberglas mit kalibriertem Edelstahlring
  • 1 kg: ø ca. 180 mm, Farbe Schalen: Himbeer
  • 1,5 kg: ø ca. 200 mm, Farbe Schalen: Gelb
  • 1,75 kg: ø ca. 210 mm, Farbe Schalen: Blau
  • 2 kg: ø ca. 220 mm, Farbe Schalen: Schwarz

Gewichtsanteil im Außenringbereich:
1,00 kg 80 %
1,50 kg 80 %
1,75 kg 80 %
2,00 kg 82 %

  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training; Wettkampf
  • Einsatzgebiet: Outdoor; Indoor; Outdoor
  • Zertifikat: World Athletics
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Durchmesser: 20 cm
  • Ringgewichtsanteil: 80 %
  • Ringmaterial: Edelstahl
  • Korpusmaterial: Epoxi-Fiberglas
  • Farbe: Gelb-Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Diskus, Diskuswerfen, Diskusscheibe, Diskusscheiben, Wettkampf, Diskuswurf, Diskusring, Diskusringe, Diskusnetze, werfen, zertifiziert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Getrasport
2951603
ab € 128,40*
Ähnlich
Getrasport
2951629
ab € 141,64*
Ähnlich
Getrasport
2951632
ab € 149,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.