Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Soccer-Court "Flex" 13x8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612938817
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2938817
EAN/GTIN:
     04044475234863
Suchbegriffe:
Sportarena

  • Einfach und schnell auf- und abbaubar
  • Für die intensive Nutzung
  • Gut lagerbar und transportabel durch platzsparende Bauweise
  • DIN EN 15312 geprüft: Wetterfest, robust, geräuscharm
  • Banden als Werbefläche für Sponsoring und Co. nutzbar


Sport-Thieme Soccer-Court "Flex": Für mehr Flexibilität
Der Sport-Thieme Soccer-Court "Flex" ist eine mobile Outdoor-Anlage für sportliche Zwecke. Die schnelle Installation ergibt sich aus dem einfachen Einhänge- und Klettsystem ohne Schraubverbindungen. Das geschlossene, umlaufende Bandensystem besteht aus einer weißen, kunststoffumantelten Hartschaumplatte und eignet sich ideal für Werbezwecke. Die Grundkonstruktion des Sport-Thieme Soccer-Courts "Flex" besteht aus korrosionsfreiem Aluminium. 2 vollverschweißte Mini-Fußballtore sowie die Zugangs-Elemente sind in das Bandensystem integriert. Nach DIN EN 15312 ist die Bauweise wetterfest, robust und geräuscharm. Dank der platzsparenden Konstruktion ist der Sportkäfig leicht zu transportieren.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium, vollverschweißt
  • Bandenhöhe: 90 cm
  • Bandenstärke: 2,5 cm
  • Court-Höhe: 3 m
  • Gewicht Courtgröße 11x6 m: ca. 600 kg
  • Gewicht Courtgröße 13x8 m: ca. 700 kg
  • Gewicht Courtgröße 15x10 m: ca. 800 kg
Montagezeiten jeweils mit 2 Personen:
  • 11x6 m: Erst-Montage ca. 4 h, danach ca. 2 h pro Ab- oder Aufbau
  • 13x8 m: Erst-Montage ca. 4,5 h, danach ca. 2,5 h pro Ab- oder Aufbau
  • 15x10 m: Erst-Montage ca. 5 h, danach ca. 3 h pro Ab- oder Aufbau

Weitere Informationen:
Courtgröße:
13x8 m
Weitere Suchbegriffe: Street-Soccer-Tore, Street-Soccer, Court, Streetsoccer, Fußball, Bandenwerbung, Street, Soccer, Sportkäfig, Sportkäfige, Fußball-Käfig, Streetsoccer-Court, Bande, für, Werbung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.852,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.001,66*
€ 14.281,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.947,26*
€ 14.217,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.867,96*
€ 14.122,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.852,36*
€ 14.104,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2938804
ab € 9.212,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
2938820
ab € 13.518,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.