Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum-tech Eckstück "Gerade" für Fallschutzplatten, 25x25 cm Grau,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612928337
Hersteller:
     Gum-tech
Herst.-Nr.:
     2928337
EAN/GTIN:
     4260452441110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallschutzplatten
Fallschutz
Puzzel-Matten
Spielplatz

  • Geeignet für Gum-Tech Fallschutzplatte „Puzzle mat 3D“
  • Für verschiedene Untergründe: Kies, Schotter, Beton, Erde
  • Vermindert die Stolpergefahr
  • Einfaches, schnelles Verlegen ohne Kleber und Steckverbinder
  • 3D Verknüpfung ist fest und kompensiert Unebenheiten


Gum-Tech Eckstück für Fallschutzplatten, gerade, 25x25 cm: Die ideale Abgrenzung
Das Gum-Tech Eckstück für Fallschutzplatten, gerade, 25x25 cm sorgt bei der Fallschutzplatte „Puzzle mat 3D“ für einen sauberen Abschluss. Gefertigt ist das Eckstück aus Gummigranulat. Hierdurch ist es wasserdurchlässig und somit rutschfest sowie robust. Durch die keilförmige, elastische Form ist mit dem Gum-tech Eckstück "Gerade" ein stufenloser Übergang möglich, was die Stolpergefahr verringert und das Befahren mit Rollstühlen erleichtert.

Hinweis:
Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 10 m² fällt ein Mindermengenzuschlag von 100 € an. Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 20 m² beträgt der Zuschlag 50 €.

  • Material: Gummigranulat
  • Maße: 25x25 cm
  • Fallhöhe: Bis 280 cm
  • Norm: DIN EN 1177
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
  • Max. Fallhöhe: 280 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Stärke:
8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gum-tech
2928135
ab € 15,78*
Ähnlich
Gum-tech
2928236
ab € 17,59*
Ähnlich
Gum-tech
2928122
ab € 15,79*
Ähnlich
Gum-tech
2928223
ab € 17,69*
Ähnlich
Gum-tech
2928324
ab € 20,02*
Ähnlich
Gum-tech
2928119
ab € 15,48*
Ähnlich
Gum-tech
2928210
ab € 16,98*
Ähnlich
Gum-tech
2928311
ab € 19,43*
Ähnlich
Gum-tech
2928106
ab € 15,45*
Ähnlich
Gum-tech
2928207
ab € 16,87*
Ähnlich
Gum-tech
2928308
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.