Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Siegerpodest für Teams


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612917506
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2917506
EAN/GTIN:
     04044475232814
Suchbegriffe:
Siegerpodest
siegerpodest

  • Mit rutschsicherer Standfläche
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Perfekt für Team-Siegerehrungen dank großer Standflächen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Siegerpodest für Teams: Ideal für größere Wettkampf-Teams
Das Sport-Thieme Siegerpodest für Teams ist eine neue, vergrößerte Variante herkömmlicher Siegerpodeste. Dank der besonders großen Standflächen bietet das Podest Platz für 4 bis 5 Personen und eignet sich so ideal für diverse Teamsportarten. Das Treppchen ist durch sein robustes Aluminiumgestell belastbar bis 400 kg. Auf den rutschsicheren Standflächen aus Siebdruckplatten haben die Sieger auch bei Regen einen sicheren Stand. Das Besondere: Dieses Siegertreppchen besteht aus 3 Elementen, die Sie platzsparend stapeln und gut transportieren können.

Produktdetails:
  • Material Gestell: Aluminium
  • Material Standfläche: Siebdruckplatte, rutschfest
  • Maße – 1. Platz (LxBxH): 90x90x50 cm
  • Maße – 2. Platz (LxBxH): 80x80x40 cm
  • Maße – 3. Platz (LxBxH): 70x70x30 cm
  • Gewicht – 1. Platz: 20 kg
  • Gewicht – 2. Platz: 15 kg
  • Gewicht – 3. Platz: 11 kg
  • Gesamtgewicht: 46 kg
  • Farbe: Silber-Weiß

Weitere Suchbegriffe: Podest, Siegertreppchen, Siegertreppe, Treppchen, Teams, für, Team-Podest, Team-Siegertreppchen, Team-Siegerpodest, Team-Siegertreppe, Team-Treppchen, Team, Teampodest, Teamsiegertreppchen, Teamsiegerpodest, Teamsiegertreppe, Teamtreppchen, Sporttreppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.758,84*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.758,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.873,36*
€ 2.229,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.855,31*
€ 2.207,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.798,22*
€ 2.139,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.767,67*
€ 2.103,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.758,84*
€ 2.093,02
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.