Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Toys Geschicklichkeitsspiel "Crocodile"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612915601
Hersteller:
     BS Toys
Herst.-Nr.:
     2915601
EAN/GTIN:
     08717775443483
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
bs toys geschicklichkeitsspiel
geschicklichkeitsspiele

  • Robuste Materialien für langen Spielspaß
  • Schult Geduld, Geschicklichkeit und Konzentration
  • Vielseitig einsetzbar in der Schule und im Kindergarten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


BS Toys Geschicklichkeitsspiel "Crocodile": Robustes Geschicklichkeitsspiel
Beim BS Toys Geschicklichkeitsspiel "Crocodile" ist Fingerspitzengefühl gefragt: In dem Maul des kleinen Krokodils befinden sich Blasen-Spielsteine aus Holz in verschiedenen Farben. Ziel ist es, die Blasen mithilfe der im Lieferumfang enthaltener Holzstäbe rauszudrücken, damit das Krokodil den gelben Fisch "fressen" kann. Das grüne Krokodil wird aus qualitativ hochwertigem Holz gefertigt. Die Lackierung aller Spielsteine sowie des Krokodils verleiht dem Spiel einen hohen Aufforderungscharakter. Ob in der Therapie oder in der Schule und im Kindergarten, das Geschicklichkeitsspiel lädt zum Ausprobieren ein.

Produktdetails:
  • Material: Lackiertes Holz
  • Maße (LxBxH): 20x3x21 cm
  • Gewicht: 600 g
  • Farbe Krokodil: Grün
  • Farbe Spielsteine: Blau, Weiß, Gelb
  • Für Kinder ab 4 Jahren

  • Spielart: Konzentrationsspiele; Geschicklichkeitsspiele

Weitere Suchbegriffe: Freizeitspiel, Geschicklichkeitsspiel, Gesellschaftsspiel, Balancefiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.