Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artzt Neuro Trainingstool "Marsden Ball" Große Buchstaben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612889519
Hersteller:
     Artzt Neuro
Herst.-Nr.:
     2889519
EAN/GTIN:
     04260071637765
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele

  • Für die visuelle Therapie und Training in der Neuroathletik
  • Schwerer Ball für ideales Schwingverhalten
  • 2 verschiedene Ausführungen mit Buchstaben
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Artzt Neuro Trainingstool "Marsden Ball": Augenbewegungen schulen
Das Artzt Neuro Trainingstool "Marsden Ball" kann helfen, Augenbewegung und Augen-Hand-Koordination zu verbessern. Der Ball mit Kunstlederoberfläche und aufgedruckten Buchstaben ist an einer Schnur befestigt und kann ganz einfach in der Neuroathletik eingesetzt werden. Der Trainierende nimmt das Artzt Neuro Trainingstool "Marsden Ball", hängt es an einer beliebigen Stelle auf und los geht es. Nun wird ein Buchstabe fixiert und der Ball geschwungen oder gedreht. Der Trainierende verfolgt dabei den fixierten Buchstaben. Zusätzlich kann Bewegung hinzugefügt werden, indem der fixierte Buchstabe abwechselnd mit den Händen berührt oder der Ball geworfen und gefangen und so die beidhändige Koordination trainiert wird.

Produktdetails:
  • Länge (Schnur): 160 cm

  • Produktart: Ball
  • Material: Kunstleder
  • Maße: ø 7 cm
  • Gewicht: 152 g
  • Zubehör: Schnur
  • Farbe: Weiß mit schwarzen Buchstaben
  • Einsatzbereich: Koordinations-Training

Weitere Informationen:
Ausführung:
Große Buchstaben
Weitere Suchbegriffe: Koordinationstraining, Koordinationshilfe, Koordination, Auge-Hand-Koordination, Koordinationstrainer, Koordinationsgeräte, Artzt, Vitality, Koordinationsgerät, Koordinations-Training, Koordinations-Trainer, Neuroathletik, Neuroathletics, Marsden, Ball, Neuro-Training, Neurotraining, Augenfolgebewegung, Augenfolgebewegungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artzt Neuro
2889506
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.