Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Boxhandschuhe "Hybrid 100" 12 oz.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612869618
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     2869618
EAN/GTIN:
     03662513258759
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Sport-Handschuhe

  • Spritzgegossenes Schaummaterial für starke Schlagabsorption
  • Fester Klettverschluss für passgenauen Halt
  • Hohe Qualität, dank strapazierfähigem Kunstleder
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Adidas Boxhandschuh "Hybrid 100": Dämpft harte Schläge perfekt ab
Der Adidas Boxhandschuh "Hybrid 100" ist aus spritzgegossenem Schaummaterial gefertigt und bietet dadurch eine exzellente Dämpfung. Die Außenhaut des aus hochwertigem und widerstandsfähigem Kunstleder garantiert Boxern in Kampfschulen und Vereinen ein besonders langes Boxvergnügen. Dank festem Klettverschluss mit elastischen Riemen lässt sich der Adidas Boxhandschuh „Hybrid 100“ perfekt an das Handgelenk anpassen und sorgt für einen stabilen Halt und passgenauen Sitz.

  • Farbe: Schwarz-Weiß
  • Gewicht: 12 oz.
  • Zielgruppe: Frauen; Männer
  • Produktart: Trainingshandschuhe
  • Material Füllung: EVA-Schaum
  • Außenmaterial: Kunstleder
  • Größe: 30x15x10 cm
  • Innenmaterial: Satin

Weitere Informationen:
Gewicht:
12 oz.
Weitere Suchbegriffe: Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, adidas boxhandschuh, box handschuhe, boxhandschuh 12 unzen, Boxen, Boxen-Boxhandschuhe, Boxsackhandschuhe, Box-Training, Boxsacktraining, Boxsackhandschuh, Trainingsboxhandschuh, Trainingsboxhandschuhe, Boxsack-Training, Handschuh, Handschuhe, Training, Trainings-Boxhandschuh, Trainings-Boxhandschuhe, Boxsack-Handschuh, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 37,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,45*
€ 60,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,91*
€ 59,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,26*
€ 52,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,91*
€ 45,11
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
2869605
ab € 37,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.