Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jaalinus Dreirad 3–6 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612841511
Hersteller:
     Jaalinus
Herst.-Nr.:
     2841511
EAN/GTIN:
     04260143971452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreirad
dreirad

  • Design ohne scharfe Kanten
  • Mehr Sicherheit: Mit eingebauter Lenkbegrenzung
  • Rahmen, Gabel und Lenker mit Pulverbeschichtung
  • Mit robusten Nylon-Kugellagern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Jaalinus Dreiräder bringen Kinder in Bewegung
Das Jaalinus Dreirad überzeugt durch seine beste Verarbeitung. Der Rahmen besteht aus stabilem Stahlrohr. Eine Pulverbeschichtung schützt gegen Korrosion und leichte Kratzer. Ein weiteres Plus ist der Lenker mit eingebauter Lenkbegrenzung, sodass keine Quetschkante vorhanden ist. Die Handgriffe am Lenker sind aus Gummi und bieten den kleinen Fahrenden optimalen Grip und eine gute Kontrolle. Das Pedalfahrzeug verfügt über stabile Achsen - die Räder laufen in robusten Nylonkugellagern. Dadurch ist das Laufverhalten rund und leichtgängig - Voraussetzung für tollen Fahrspaß. Die Pedale wie auch die speichenlosen Räder bestehen aus widerstandsfähigem Kunststoff aus Polypropylen (PP). Die Reifen aus haltbarem Gummi eignen sich für verschiedene Untergründe.

  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Kinderkrippe; Freizeiteinrichtung
  • Altersgruppe: 0-3 Jahre; 4-8 Jahre
  • Belastbarkeit: Max. 75 kg
  • Material Rahmen : Stahl
  • Material Sitzschale : Polyethylen
  • Farbe : Rot
  • Maße : 79x52x60 cm
  • Sitzhöhe: 35 cm
  • Lenkerhöhe: 60 cm
  • Gewicht : 8,1 kg
  • Material Reifen : Gummi
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Max. Belastbarkeit: 75 kg
  • Alter: ab 3 Jahren
  • Lenkerbreite: 52 cm
  • Reifendurchmesser: 27 cm (vorne); 22 cm (hinten)
  • Reifenart: Kunststoffreifen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Medium
Alter:
3–6 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Kinderfahrzeuge, Kinderfahrzeug, Kinder, Fahrzeuge, Kinder-Fahrzeuge, Dreiräder, Pedalfahrzeug, Tretfahrzeug, Tretfahrzeuge, für, Kindergarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jaalinus
2841508
ab € 171,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.