Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winther Trike "Challenge Wheely Rider"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612805708
Hersteller:
     Winther
Herst.-Nr.:
     2805708
EAN/GTIN:
     05703177629009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreirad
Sport Rollstuhl
Kettcar
Tretauto

  • Robust: Für den anspruchsvollen Einsatz in Kiga und Schule
  • Optimal für integrative Einrichtungen
  • Für schnelle Drehungen und Kurvenfahrten
  • Fördert motorische und koordinative Fähigkeiten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Winther Trike "Challenge Wheely Rider": Bewegungsspaß für Schulhof und Spielplatz
Der Winther Trike "Challenge Wheely Rider" ist ein besonderes Fahrzeug für den Schulhof. Die beiden großen Antriebsräder des Kinderfahrzeugs sind ähnlich wie bei einem Rollstuhl angeordnet. Vorne befindet sich zudem ein kleineres Stirnrad. Angetrieben wird das Trike mittels der Greifreifen an den Rädern. Ein großes Plus ist, dass die Reifen keine Speichen haben, in die Kinderfinger geraten könnten. Wenn die Kids das Dreirad in Bewegung setzen, trainieren sie die Arm- und Brustmuskulatur. Der Winther Trike "Challenge Wheely Rider" ist eine echte Herausforderung – wer den Wheely Rider beherrschen will, der muss auch Köpfchen beweisen. Aber auch soziale Fähigkeiten werden gefördert, wenn Kinder lernen andere Kinder mit Einschränkungen besser zu verstehen.

Produktdetails:
  • Rahmen: Stahlrohr mit stoßfester Pulverbeschichtung
  • Bereifung: Pannenfreie PU-Vollgummibereifung
  • Altersempfehlung: 4-10 Jahre

  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Kindergarten
  • Altersgruppe: 4-8 Jahre
  • Belastbarkeit: Max. 75 kg
  • Material Rahmen : Stahl
  • Farbe : Rot
  • Alter: ab 4 Jahren
  • Max. Belastbarkeit: 75 kg
  • Sitzhöhe: 40 cm
  • Material Rahmen: Stahl
  • Reifenart: Vollgummireifen
  • Material Reifen: PU
  • Farbe: Rot
  • Maße: 89x89x63,5 cm
  • Gewicht: 19,9 kg
  • Material Reifen : PU
  • Gewicht : 19,9 kg
  • Maße : 89x89x63,5 cm
  • Material Sitzschale: Kunststoff
  • Max. Körpergröße: 1,40 m
  • Reifendurchmesser: 12 cm (vorne); 38 cm (hinten); 12 cm (vorne); 38 cm (hinten)
  • Material Sitzschale : Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: dreirad winther, sport rollstuhl, Kinderfahrzeuge, Kinderfahrzeug, Trike, Kindergarten, Dreiräder, Winther, Grundschule, Viking, Trikes, Inklusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,90*
€ 843,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,17*
€ 826,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,67*
€ 795,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,13*
€ 768,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,21*
€ 715,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.