Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Gelb,Jugend, (BxL) ca. 5...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612779212
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2779212
EAN/GTIN:
     04044475219952
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsweste (Sport)
Mannschaftsweste
Markierungshemden
Sport-Kennzeichnungsweste

  • 3 verschiedene Ausführungen: Für Kinder, Jugend und Herren
  • Zum schnellen Kennzeichnen von Mannschaften
  • Die Leibchen bestehen aus 100 % hochwertigen Polyamid
  • Sehr gute Passform
  • In 6 Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau, Orange, Schwarz


Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium": Reißfest und atmungsaktiv
Die Kennzeichnungsweste "Premium" von Sport-Thieme besteht aus Polyamid. Die Leibchen sind hervorragend für das Fußball-, Handball-, Basketballtraining und viele andere Sportarten geeignet. Die Markierwesten erhalten Sie in 6 verschiedenen Farben und sie können schnell und bequem übergezogen werden. Das hochwertige Polyamid-Material (100 % Polyamid) ist besonders reißfest, atmungsaktiv und passt sich perfekt an den Körper an. Die Kennzeichnungswesten sind bei 30° waschbar.

  • Farbe: Gelb
  • Breite: 53 cm
  • Länge: 70 cm
  • Material: Polyamid

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Ausführung:
Jugend, (BxL) ca. 53x70 cm
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmarkierungshemd, Sport-Westen, Sportwesten, Trainings-Westen, Trainingswesten, sport-thieme mannschaftswesten, kennzeichnungsweste (sport), Gruppen-Kennzeichnungstücher, Unterscheidungstrikot, Unterscheidungswesten, Parteiband, Parteibänder, Parteihemden, Leibchen, Wechselleibchen, Kennzeichnungshemd, Markierhemd, Markierhemden, mannschaftswesten, Teamleibchen, Team, Markierungsshirt, Überziehhemdchen, Trainingshemden, Mannschaftausstattung, Dauerbrenner, Überzugsleibchen, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2779339
ab € 3,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779238
ab € 3,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779137
ab € 3,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779313
ab € 3,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779111
ab € 3,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779326
ab € 3,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779225
ab € 3,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779124
ab € 3,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779342
ab € 3,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779241
ab € 3,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779140
ab € 3,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779300
ab € 3,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779209
ab € 3,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779108
ab € 3,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779270
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.