Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballfangnetzanlage mit Doppelstabmatte, 40 m 40x5 m,Verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612757618
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2757618
EAN/GTIN:
     04044475217453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun
Doppelstabmatten

  • Komplett-Anlage für den Sportplatz
  • Doppelstabmatte unterhalb der Anlage nahezu unbekletterbar
  • Inklusive Befestigungsmaterial für die Doppelstabmatten
  • Inklusive Statik
  • Sehr langlebig


Ballfangnetzanlage mit Doppelstabmatte: Bietet optimalen Schutz vor Fehlschüssen für Vereine, Schulen und Sportplätze
Mit der Ballfangnetzanlage mit Doppelstabmatte schützen Sie die Zuschauer vor Fehlschüssen. Die Anlage besteht aus einem Ballfangzaun aus Doppelstabmatten und einem Ballfangnetz, das mit einem Stahlseil an jedem Pfosten montiert wird. Pfosten und Matte bestehen aus solidem Stahl und sind äußerst robust. Auch harte Schüsse federt die Anlage zuverlässig ab und hält den Ball auf dem Platz. Die Maschen der Doppelstabmatte haben einen optimalen Abstand, was die Matte nahezu unbekletterbar macht.

Produktdetails:
  • Material Pfosten: Stahl
  • Material Doppelstabmatte untere Zaunhälfte: Stahl
  • Netz obere Zaunhälfte: PE/PP, 3 mm, grün, 12 cm Maschenweite,
mit fester Abschlusskante von 5-7 mm an allen Seiten
  • Höhe Doppelstabmatte: 2,03 m
  • Maschenweite Doppelstabmatte: 5x20 cm
  • Pfostenabstand: 2,5 m
  • Inklusive Statik

Zu jeder Ausführung werden geliefert:
  • 17 x Zaunpfosten
  • 16 x Doppelstabmatten
  • Inklusive Befestigungsmaterial
  • Stoppnetz:
40x4 m Anlage = 80 qm Stoppnetz
40x5 m Anlage = 120 qm Stoppnetz
40x6 m Anlage = 160 qm Stoppnetz

  • Einsatzbereich: Außenbereich
  • Schutznetzhöhe: 5 m
  • Maschenform: Quadratisch 12 cm
  • Windzone: 1-2
  • Sportart: Fußball; Basketball; Volleyball
  • Farbe: Verzinkt

Weitere Informationen:
Größe:
40x5 m
Farbe:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Doppelstabmattenzaun, Doppelstabzaunmatten, Mattenzaun, Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Ballfangnetz-Anlage, Ballfangzäune, Ballfanganlage, Sportplatzausstattung, Sportplatz-Zubehör, Sportplatzzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.577,25*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 8.577,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8.735,25*
€ 10.394,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8.687,14*
€ 10.337,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8.597,30*
€ 10.230,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8.577,25*
€ 10.206,93
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2757634
ab € 8.521,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
2757605
ab € 7.246,56*
Ähnlich
Sport-Thieme
2757647
ab € 9.749,57*
Ähnlich
Sport-Thieme
2757650
ab € 11.199,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
2757621
ab € 9.811,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.