Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballfangnetzanlage mit Doppelstabmatte, 25 m 25x6 m,Verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612756820
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2756820
EAN/GTIN:
     04044475217347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun
Doppelstabmatten

  • Komplett-Anlage für den Sportplatz
  • Doppelstabmatte unterhalb der Anlage nahezu unbekletterbar
  • Inkl. Befestigungsmaterial für die Doppelstabmatten
  • Mit Statik
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ballfangnetzanlage mit Doppelstabmatte und Netz: Der ideale Schutz vor Fehlschüssen für Vereine, Schulen und Sportplätze.
Mit der Ballfangnetzanlage mit Doppelstabmatte sorgen Sie für einen optimalen Schutz der Zuschauer. Oberhalb des Ballfangzaunes wird ein Ballfangnetz gespannt, welches sich mittels Stahlseil an jedem Pfosten befestigen lässt. Sowohl die Pfosten, als auch die Matte sind aus robustem Stahl gefertigt und somit besonders langlebig. Die äußerst solide Anlage hält auch härtesten Schüssen optimal stand und sorgt dafür, dass der Ball auf dem Platz bleibt. Die Maschenweite des Doppelstabzaunes ist so gewählt, dass dieser nahezu unbekletterbar ist.

Produktdetails:
  • Material Pfosten: Stahl
  • Material Doppelstabmatte untere Zaunhälfte: Stahl
  • Netz obere Zaunhälfte: PE/PP, 3 mm, grün, 12 cm Maschenweite, mit fester Abschlusskante von 5-7 mm an allen Seiten
  • Höhe Doppelstabmatte: 2,03 m
  • Maschenweite Doppelstabmatte: 5x20 cm
  • Pfostenabstand: 2,5 m
  • Inkl. Statik
Zu jeder Ausführung werden geliefert:
  • 11 x Zaunpfosten
  • 10 x Doppelstabmatten
  • Inklusive Befestigungsmaterial
  • Stoppnetz:
25x4 m Anlage = 50 qm Stoppnetz
25x5 m Anlage = 75 qm Stoppnetz
25x6 m Anlage = 100 qm Stoppnetz

  • Einsatzbereich: Außenbereich
  • Windzone: 1-2
  • Sportart: Fußball
  • Farbe: Verzinkt
  • Schutznetzhöhe: 6 m

Weitere Informationen:
Größe:
25x6 m
Farbe:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Doppelstabmattenzaun, Doppelstabzaunmatten, Mattenzaun, Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Ballfang-Netz, Ballfangnetz-Anlage, Ballfangzäune, ballfangnetze, Ballfanganlage, Ballfang-Anlage, Ballzaun, Ballzäune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.872,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 6.872,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7.048,39*
€ 8.387,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 6.972,36*
€ 8.297,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6.891,98*
€ 8.201,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6.874,61*
€ 8.180,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 6.872,96*
€ 8.178,82
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2756833
ab € 5.758,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
2756804
ab € 4.877,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
2756846
ab € 6.868,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
2756817
ab € 5.919,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
2756859
ab € 7.740,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.