Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polanik Wettkampfdiskus "CPD" 1,25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612725941
Hersteller:
     Polanik
Herst.-Nr.:
     CPD11-1,25
EAN/GTIN:
     05907751202095
Suchbegriffe:
Wettkampf-Diskus
wettkampf diskus

  • Bestimmte Stärken World-Athletics-zertifiziert
  • Besonders robust
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Polanik Diskus "CPD" – robust und korrosionsbeständig
Der Polanik Diskus "CPD" ist dank der verarbeiteten Materialien besonders robust. Der Ring ist aus einer speziellen korrosionsbeständigen Legierung hergestellt und die Schalen aus einem Kunststoff mit einem sehr hohen Anteil an Glasfasern. Bestimmte Ausführungen sind World-Athletics-zertifiziert: 1 kg, 1,5 kg, 1,75 kg und 2 kg. Die Disken sind sowohl für das Training, als auch für den Wettkampf bestens geeignet.

Produktdetails:
  • Ring aus spezieller Legierung
  • Schalen aus Kunststoff
  • Mit Tarierschraube

World-Athletics-Ausführungen:
  • 1 kg, World-Athletics-Zertifikat I-11-0493
  • 1,5 kg, World-Athletics-Zertifikat I-11-0495
  • 1,75 kg, World-Athletics-Zertifikat I-11-0497
  • 2 kg, World-Athletics-Zertifikat I-11-0499

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Ringmaterial: Metall
  • Korpusmaterial: Kunststoff
  • Farbe: Blau-Silber
  • Gewicht: 1,25 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Diskus, Diskuswerfen, Diskusscheibe, Diskusscheiben, Disken, Wettkampf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik
CDP14-075-R5
ab € 65,59*
Ähnlich
Polanik
CPD11-1
ab € 67,13*
Ähnlich
Polanik
CPD11-1,5
ab € 70,91*
Ähnlich
Polanik
CPD11-1,75
ab € 74,70*
Ähnlich
Polanik
CPD11-2
ab € 80,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.