Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Kampfsport
>
Boxsack
>
Standboxsack
>
Artikel
Sport-Thieme Standboxsack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612702908
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2702908
EAN/GTIN:
04044475210966
Suchbegriffe:
Standboxsack
standboxsack
Ideal für das Techniktraining
Zur Verbesserung der Technik und Bewegungsabläufe
Flexibel aufstellbar
Durch Höhenverstellung an Körpergröße anpassbar
Mit Wasser oder Sand befüllbar
Der Sport-Thieme Standboxsack: Für flexibles Boxtraining an jedem Ort
Der Sport-Thieme Standboxsack eignet sich für jeden, der keinen Boxsack unter der Decke befestigen kann. Der Boxtrainer ist zudem in der Höhe einstellbar und ideal an die Körpergröße anpassbar. Der Standfuß ist mit Wasser oder Sand befüllbar und erreicht dann ein Gewicht von ca. 60 kg. Der Heavy Boxing Trainer bekommt eine ausreichende Standfestigkeit und hält selbst stärkster Beanspruchung stand. Im Gegensatz zu hängenden Boxsäcken ist der Standboxsack flexibel aufstellbar. Das Fitness-Training kann genau da stattfinden, wo gerade Platz ist.
Höhenverstellbarkeit: Ja
Art der Befüllung: Wasser; Sand; Granulat
Durchmesser: > 50 cm
Gewicht (befüllt): < 80 kg
Einsatzbereich: Training
Material Füllung: Granulat; Wasser; Sand
Gewicht befüllt: 60 kg
Farbe: Schwarz
Material Standfuß: Polyethylen (PE)
Außenmaterial: Polyurethan (PU)
Produktart: Boxtrainer
Maße: ø 32x62 cm
Maße Standfuß: ø 62x29 cm
Höhenverstellung: 151–171,5 cm
Gewicht unbefüllt: 12 kg
Maße Polster: ø 32x62 cm
... >
Fitnessgeräte
>
Boxen & Kampfsport
>
Standboxsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Boxtraining
,
Boxen
,
Boxsack
,
Stand-Boxsack
,
Box-Training
,
Boxsacktraining
,
Fitnessboxen
,
Sandsäcke
,
Standboxsäcke
,
Boxtrainer
,
Box-Trainingsgerät
,
Box-Trainingsgeräte
,
Boxzubehör
,
Kampfsport
,
Box-Säcke
,
Boxen-Säcke
,
Boxsäcke
,
Box-Zubehör
,
Kampftraining
,
Sack
,
Boxsport
,
boxer
,
zubehör
,
Boxsack-Training
,
Kampfsport-Training
,
Kampfsporttraining
,
Box-Sport
,
Zubehör
,
Training
,
Box
,
boxing
,
Boxen-Sack
,
Trainingsgeräte
,
trainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 254,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.