Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TLS Musikanlage "M100 Combi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612596600
Hersteller:
     TLS Communication
Herst.-Nr.:
     2596600
EAN/GTIN:
     04051799172399
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage

  • Mit integriertem Trolley für den einfachen Transport
  • MP3 Musikdateien von USB und SD-Karten abspielen
  • CD Player mit Pitch
  • Gapless Player für das Abspielen ohne Übergangspause
  • Inkl. Funkmikrofon


Ausstattung der TLS Musikanlage "M100 Combi":

  • Ausgangsleistung/Watt: 120/70
  • 2-Wege-System (Hoch- und Tieftonlautsprecher)
  • Mit Infrarot-Fernbedienung
  • 3-stelliges Bandlaufzählwerk
  • Kopfhörerausgang 6,3 mm Klinke
  • Inkl. Kassettenlaufwerk
  • Cinch-Anschluss für externe Geräte
  • Anschluss für Aktivbox M 100 LS Plus
  • Mit USB-Ladestation für Smartphone & Co.
  • Mit abschließbaren Fach

Technische Daten der TLS Musikanlage "M100 Combi":
  • Robustes Holz-Gehäuse mit Metall-Schutzecken
  • Maße (BxHxT): 33x58x29 cm
  • Gewicht: 16,4 kg
  • Schalldruck: 92 dB.

Bestellhinweis:
Beim Kauf einer TLS Musikanlage "M100 Combi", muss ein weiteres TLS Funkmikrofon mit Sender und Headset bei Bedarf von Ihnen mitbestellt werden. Eine Nachbestellung des Funkmikrofons, sowie des Headsets ist aus technischen Gründen nicht möglich.

  • Für Raumgrößen: Außenanlagen; bis ca. 500 qm.
  • Abspielgeräte: CD-Player mit Pitch; Tape-Deck; MP3; MPEG4; DVD-R; DVD-RW; CD-R; CD
  • Zubehör: Funkmikrofon; Transport-Trolley; Fernbedienung
  • Ausgangsleistung: 120 Watt
  • Anschlüsse: 1 USB-Anschluss; MP3-Anschluss; Mikrofon-Eingang; SD-Card-Reader; 2x 6,3mm-Klinke-Eingang; Stereo-Cinch-AUX-Eingang ; 12V-Anschluss für externe Stromversorgung; Stereo-Cinch Line-Eingang für Zusatzgeräte
  • Funktionen: Fernbedienung CD; Klangregelung; Stummschaltung; Aufnahme-Funktion; Bluetooth-Funktion
  • Schalldruck: 91 dB
  • Lautsprecher: 3" (7,5 cm) Hoch- und Mittelton

Weitere Suchbegriffe: hifi-anlagen, Musikanlage, Beschallungsanlage, TLS, Beschallungsanlagen, Soundsysteme, Sprachverstärker, Mobile, mobile, Lautsprecheranlage, Lautsprecheranlagen, soundgeräte, mobil, Musik, Verstärker, Beschallungssysteme, Beschallungstechnik, Beschallungssystem, Soundmaschine, Verstärkeranlage, Musikbox, Musikboxen, Musik-Box, Musik-Boxen, Musikplayer, Audio, Musiksystem, Verstärkerbox, Beschallungsbox, Musiksysteme, Verstärkersystem, Audio-System, Audio-Systeme, Musik-Anlage, Soundbox, Soundanlage, Soundanlagen, Musikgerät, Musikgeräte, Beschallung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.249,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,45*
€ 1.632,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,82*
€ 1.626,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,83*
€ 1.578,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,71*
€ 1.537,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,18*
€ 1.486,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.