Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Dart-Set "Turnier"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612516918
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     2516918
EAN/GTIN:
     04250771481997
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Spiele-Sets
dart ausrüstung

  • Turnier-Dartscheibe für Soft- und Steel-Dart
  • Spider direkt ins Board gepresst – krampenfreie Spielzone!
  • Auffangfeld verlängert Lebensdauer der Dartpfeile
  • Keine Löcher mehr in der Wand dank Auffangfeld
  • Dartmatte mit Abwurflinie mit internationalem Turnierabstand


Kings Dart Dart-Set "Turnier" mit Turnier-Bristle-Dartscheibe
Mit dem Kings Dart Dart-Set "Turnier" machen Sie alles richtig, denn es enthält eine Kings Dart Dartscheibe "Professional", ein Kings Dart Dart-Auffangfeld "Rund" und einen Kings Dart Dartteppich. Die Dartscheibe besteht aus gepressten, feinen Sisalborsten. Wenn Sie einen Dartpfeil aus der Scheibe ziehen, schließt sich das Loch sofort wieder. Durch die krampenfreie, feine Spider gehören Abpraller der Vergangenheit an.

Kings Dart Profi Turnier-Set inkl. Surround und Teppich
Das Kings Dart Dart-Auffangfeld "Rund" schützt Ihre Wände vor Löchern durch Dartpfeile, die nicht auf der Scheibe liegen. Gleichzeitig werden auch Ihre kostbaren Darts geschützt. Den Dartring können Sie beidseitig verwenden. Die runde Dartumrandung wie auch das Dartboard des Kings Dart Profi Turnier-Sets entsprechen dem Standard der WDF (World Darts Federation) mit 17,75" = 45,085 cm. Im Set enthalten ist außerdem ein Kings Dart Dartteppich. Darts, die zu Boden gehen, landen auf dem Teppich. Sie vermeiden einen harten Aufprall der Pfeile. Durch die aufgedruckte Oche (Abwurflinie) stehen Sie immer richtig im vorgeschriebenen Abstand zur Dartscheibe.

Produktdetails zur Kings Dart Dartscheibe "Professional":
  • Material: Gepresste Sisalborsten
  • Maße ø: 45 cm
  • Scheibenstärke: 4 cm
  • 0,7 mm Spider-Feldbegrenzung
  • Gewicht: 5 kg

Produktdetails zum Kings Dart Auffangfeld "Rund":
  • Material: Weicher, wiederverschließbarer Kunststoff
  • Maße (LxB): 72x72 cm
  • Gewicht: 1 kg
  • Farbe: Schwarz

Produktdetails zum Kings Dart Dartteppich:
  • Material: 100 % Polyamid, Unterseite aus Latex
  • Maße (LxB): 300x66x0,5 cm
  • Gewicht: 2,41 kg
  • Farbe: Schwarz

  • Maße: ø 45 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Material Dartscheibe: Sisal
  • Spider-Feldbegrenzung: 0,7 mm
  • Ausstattung: Mit Wandaufhängung
  • Material Spider: Stahl
  • Standard: WDF
  • Lieferumfang: Turnier-Dartmatte; Auffangfeld

Weitere Suchbegriffe: Dart, Dartscheiben, Spiele-Set, Darts, Set, Steeldarts, Dart-Set, Steeldartscheibe, Steel, Dartscheibe, Darts-Auffangfeld, Dartsbodenmatte, Softdartscheibe, Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,52*
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 83,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 106,52*
€ 126,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,23*
€ 126,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 100,49*
€ 119,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 96,84*
€ 115,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 83,42*
€ 99,27
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.