Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballfangnetzanlage "Premium", 25x5 m Mit Bodenhülsen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612494917
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2494917
EAN/GTIN:
     04044475201025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun

  • Hochwertige und formschöne Anlage
  • Komplett mit Traversen versehen
  • Robuste und wetterfeste Anlage
  • Geeignet für alle Windzonen (1-4)
  • Komfortable Netzbefestigung durch Netzhalter


Mit der Ballfangnetzanlage "Premium" sichern Sie sich gegen Fehlschüsse ab.
Mit der Ballfangnetzanlage"Premium", 25x5 m verhindern Sie unbeabsichtigte Treffer auf Fensterscheiben oder Zuschauer. Der Ball bleibt in der Nähe, auch wenn ein Spieler mal nicht das Tor getroffen hat. Ein ganz klarer Vorteil: Das Spiel bleibt nicht sehr lange unterbrochen, weil der Ball schnell wieder ins Spiel gegeben werden kann.
Das Ballfangnetz wird einfach, schnell und sicher durch Netzhalter angebracht. Eine so konstruierte Ballfanganlage ist für alle Windzonen (1-4) geeignet. Wir empfehlen einen Pfostenabstand von max. 500 cm. Bei Windzone 4 beträgt der Pfostenabstand max. 400 cm. Pfosten mit Nut zur Netzbefestigung mittels Netzhalter. Netzhalter zur Befestigung am Pfosten im Lieferumfang enthalten. Die obere Netzbefestigung erfolgt mittels Netzhalter in der Quertraverse. Unten wird ein Stahlseil gespannt, durch welches das Netz gefädelt wird.
Lieferbar in 2 Varianten: Zum festen Einbau oder mit Bodenhülsen.

Lieferumfang
  • 6 Pfosten á 550 cm
  • 5 Traversen á 500 cm
  • 125 m² Schutz- und Stoppnetz (3 mm, grün, Maschenweite 12 cm)
  • 25 m Spannseil (bestehend aus 1x 20 m und 1x 5 m)
  • 2 Befestigungssets
  • Optional lieferbar mit 6 Bodenhülsen

  • Einsatzbereich: Außenbereich
  • Farbe: Grün
  • Schutznetzhöhe: 5 m
  • Maschenform: Quadratisch 12 cm
  • Sportart: Fußball
  • Windzone: 1-4

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Bodenhülsen
Weitere Suchbegriffe: Ballfangnetz-Anlage, Ballfangzäune, Ballfanganlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.170,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.170,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.338,40*
€ 3.972,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.305,84*
€ 3.933,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.217,65*
€ 3.829,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.178,20*
€ 3.782,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.170,18*
€ 3.772,51
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1452-OBH
ab € 2.950,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.