Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisstock Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612391117
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2391117
EAN/GTIN:
     04260133064478
Suchbegriffe:
Curling
Eisstock
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele

  • Fördert Konzentration und Feinmotorik
  • Hoher Spaßfaktor
  • Für alle Altersklassen geeignet
  • Ein tolles Mannschaftsspiel
  • Für Innen- und Außenbereich


Eisstockschießen – das neue Mannschaftsspiel
Der Eisstock besteht aus einem Stock, dem Stockkörper und der Sommerlaufsohle. Diese ermöglicht ein Spiel auf unterschiedlichen Böden. Ob Teppich- oder Holzboden, Asphalt, Verbundpflaster oder auf der Eisbahn - die robusten Kunststoffstöcke sind überall einsetzbar. Die speziellen Beläge auf der Unterseite des Eisstocks bieten optimale Gleiteigenschaften. Eisstockschießen ist eine Sportart für Kinder und Erwachsene. Hier zählt nicht der Wettkampf, sondern die Geselligkeit. Ganz nebenbei fördern Sie die Konzentration und Koordination. Sehr gut geeignet für Teppichcurling.

Weitere Details:
  • Material: Kunststoff
  • Maße (øxH): 22x22 cm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Unterteil austauschbar

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: geschicklichkeitsspiele, Geschicklichkeitsspiel, Eisstock-Schießen, Outdoor, Eisstockschießen, Indoor, Stock, Asphaltstock, sommer, Stocksport, Eisstocksport, Teppichurling, Teppichcurling, Teppich, Sommercurling, Sommerlaufsohle, curl, stockschießen, asphalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2391104
ab € 45,91*
Ähnlich
Sport-Thieme
2391120
ab € 47,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.