| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612341907 Herst.-Nr.: 020-19 K4-20-0 EAN/GTIN: 04026698005390 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Transport und Aufbewahrung
- Handlich und äußerst robust
- Aus durchbrochenem Kunststoffmaterial
- Geignet für alle kleinteiligen Utensilien im Schwimmbad
- Wasser kann jederzeit ablaufen
Aufbewahrungsbox "Schwimmbad": Optimal geeignet für alle kleinteiligen Utensilien im Schwimmbad wie z. B.:- Aqua-Fitness-Hanteln
- Aqua-Fitness-Handschuhe
- Tauchspiele
- Schwimmbretter
- Schwimmbrillen
- Aqua-Fitness-Traininsscheiben
- Bälle
Produktdetails:- Absolut formbeständiges Material
- Handlich
- Platzsparend
- Flexibel einsetzbar
- Stapelbar
- Mit Tragegriffen für den handlichen Transport
- Verstärkter Boden für hohe Punktlast
- Hygienisch
- Wasser kann jederzeit ablaufen
- Chlor- und Salzwasserbeständig
- Temperaturbeständig von –20 °C bis +75 °C
- Belastbar bis 15 kg
- Blau
Lieferbar in 2 Größen- Klein, 40x30x18 cm
- Groß, 40x30x26 cm
Diese unverwüstlichen Transport- und Aufbewahrungskisten sollten in keinem Schwimmbad fehlen. Die Kisten sind selbstverständlich auch in allen weiteren Sportarten und Einrichtungen wie Schulen, Sporthallen und Fitnessstudios einsetzbar.- Produktart: Materialboxen; Aufbewahrungskiste; Aufbewahrungsbox
- Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor; Nassraum
- Einsatzbereich: Schule; Verein
Weitere Informationen: | | Größe: | 40x30x18 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, sammelbehälter blau, sammelbehälter, Aufbewahrungskästen, Aufbewahrung, Aufbewahrungs-Kasten, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsbehälter, Kiste, Plastikbox, Kisten, Lagerkiste, Lagerbox, Gerätekiste |
| | |
| |