Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielerkabine "Exklusiv" 2,50 m breit, 5 Sitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612278618
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     0613
EAN/GTIN:
     04044475072984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielerkabine

  • Elegante Bogenform – Blickfang für jeden Sportplatz
  • Vollverschweißt - die Anlage wird in einem Stück geliefert
  • Keine Montage - die Kabine ist sofort nutzbar
  • Kein Rost, kein Glasbruch – absolut wetterfest und beständig
  • Extrem stabil durch vielfache Verstrebungen


Spielerkabine "Exklusiv" – Formschön und in einem Stück vollverschweißt!
Die Spielerkabine "Exklusiv" ist eine neu konstruierte, besonders formschöne Kabine. Sie ist in einem Stück vollverschweißt - es ist also kein Zusammenbau erforderlich. Für die Rück- und Seitenwände verwenden wir ausschließlich bruchsichere, absolut transparente Polycarbonat-Scheiben. Diese Ersatzbank ist mit Kunststoffsitzen und Rückenlehne ausgestattet. Hinter den Sitzen bietet die Spielerkabine "Exklusiv" eine 30 cm breite Ablagemöglichkeit für Taschen, Bekleidung, Getränke usw.

Lieferbare Ausführungen:
  • Für 4 Personen: Maße (LxBxH): ca. 200x94,4/145,3x195 cm, ca. 100 kg
  • Für 5 Personen: Maße (LxBxH): ca. 250x94,4/145,3x195 cm, ca. 125 kg
  • Für 6 Personen: Maße (LxBxH): ca. 300x94,4/145,3x195 cm, ca. 150 kg
  • Für 8 Personen: Maße (LxBxH): ca. 400x94,4/145,3x195 cm, ca. 165 kg
  • Für 10 Personen: Maße (LxBxH): ca. 500x94,4/145,3x195 cm, ca. 190 kg
Maße:
  • Breite aller Kabinen an der kleinsten Stelle: 94,4 cm
  • Breite aller Kabinen an der breitesten Stelle: 145,3 cm
Rahmenkonstruktion:
  • Aus Aluminium, vollverschweißt
  • 4 Befestigungspunkte in den Innenseiten der Ecken angeschweißt (Auf Anfrage auch Befestigungsanker lieferbar)
  • Mit Transportgriffen an den Seiten
  • Mit Aluminium-Fußrost eingeschweißt

Bodenrost:
  • Aus Aluminium, geriffelt
  • Erhöhung der Stabilität
Seitenteile:
  • Aus Polycarbonat, ca. 3 mm stark
  • Glasklar, transparent
Rückseite:
  • Aus Polycarbonat, ca. 3 mm stark
  • Glasklar, transparent
  • Werden in die Profile geschoben
Sitzschalen:
  • Aus Kunststoff mit Rückenlehne
  • Lieferbare Sitzfarben: Rot, Grün, Blau, Schwarz, Weiß und Gelb

Sonderwünsche – wir machen es möglich
Sie möchten die Rückseite der Spielerkabine aus mattem Polycarbonat oder wünschen sich eine andere Sitzfarbe? Kein Problem, sprechen Sie uns an. Gegen einen kleinen Mehrpreis liefern wir Ihnen Ihre Spielerkabine "Exklusiv" nach Ihren Bedürfnissen.

  • Ausführung Sitzfläche: Sitzschalen
  • Material Verglasung: Polycarbonat
  • Material Rahmenkonstruktion: Aluminium
  • Gewicht: 125 kg
  • Höhe: 1,95 m
  • Anzahl Sitzflächen: 5
  • Breite: 2,5 m
  • Tiefe: 94,4/145,3 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
2,50 m breit, 5 Sitze
Weitere Suchbegriffe: Spielerkabinen, Trainer-, und, Trainerkabine, Auswechselbank, Ersatzbank, Fußballunterstand, Fußballerunterstand, Fußball-Unterstand, Betreuerbank, Betreuerbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.053,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.210,84*
€ 3.820,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.179,19*
€ 3.783,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.092,72*
€ 3.680,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.053,48*
€ 3.633,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
0616
ab € 3.098,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
0613-3
ab € 3.573,05*
Ähnlich
Sport-Thieme
0614
ab € 4.470,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
0615
ab € 5.224,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.