Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessband "150" Rot, extra stark,2 m x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612271037
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2271037
EAN/GTIN:
     04044475043915
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Ideal für das Kraft- und Ausdauertraining
  • Das breitere Band für Reha- und Aufbautraining
  • Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten
  • In verschiedenen Ausführung erhältlich
  • Mit CE-Prüfzeichen


Das Sport-Thieme Fitnessband "150" – extrem dehnfähig
Das Sport-Thieme Fitness-Band "150" – der Klassiker – das Latexband bzw. Therapieband. Produziert nach ISO 9001. Als Material wird hautfreundlicher Natur-Kautschuk verwendet, der extrem dehnfähig ist und sich durch einen progressiven Zug-Widerstand auszeichnet. Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten.

  • Zugstärke: Extra Stark
  • Farbe: Rot
  • Material: Naturkautschuk
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 15 cm

Weitere Informationen:
Farben:
Rot, extra stark
Länge:
2 m x 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, sport-thieme fitnessband rot, bodyband, fitnessband rot, Thera, Band, Core-Training, Latex-Band, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Widerstandsband, Widerstandstraining, Weihnachten18KleineGeschenke, Core-Trainer, Rumpf-Muskeltrainer, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, rumpf, Rumpfmuskel, core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2271008
ab € 7,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-21
ab € 48,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912501
ab € 11,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271011
ab € 7,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-22
ab € 54,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912514
ab € 12,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-24
ab € 65,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912530
ab € 15,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271079
ab € 8,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
1487552
ab € 66,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912543
ab € 17,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271024
ab € 8,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-23
ab € 58,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912527
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.