Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spielerkabine "13 Personen" Acrylglas,Sitzschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612123598
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     50489/50499
EAN/GTIN:
     04044475034319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielerkabine

  • Elegante Bogenform – Blickfang für jeden Sportplatz
  • Kein Rost, kein Glasbruch – absolut wetterfest und beständig
  • Extrem stabil durch vielfache Verstrebungen
  • Mit Luftdurchlass im unteren Bereich
  • Hält allen Witterungsbedingungen stand


Die Sport-Thieme Spielerkabine "13 Personen" - robust und bequem
Die Sport-Thieme Spielerkabine "13 Personen" ist eine superstabile Auswechselbank und bietet Platz für bis zu 13 Personen. Aus hochwertigem Aluminium herstellt und 100 % UV-beständig lässt sich die Ersatzbank sehr leicht aufbauen. Bei dieser Spielerkabine haben sie die große Wahl: Sie ist mit Rückwänden aus Polycarbonat- oder Acrylglas-Rückwänden lieferbar. Zudem können zwischen einer klassischen Sitzbank aus Holz und robusten Kunststoff-Sitzen entscheiden.

Maße und Gewicht:
  • LxTxH: ca. 6,46x1,25x2,10 m
  • ca. 300 kg (Polycarbonat - Sitzbank)
  • ca. 315 kg (Polycarbonat - 13 Sitzschalen)
  • ca. 390 kg (Acrylglas - Sitzbank)
  • ca. 405 kg (Acrylglas - 13 Sitzschalen)

Rahmenkonstruktion:
  • Aus Aluminium-Profilen
  • Mit Querverstrebungen zur Verstärkung der Konstruktion
  • Mit Blende, ca. 20 cm hoch, einteilig - Nutzung als Werbefläche möglich

Bodenrahmen:
  • Aus Aluminium
  • Erhöhung der Stabilität
  • 4 Befestigungspunkte in den Innenseiten der Ecken angeschweißt

Bodenrost:
  • Aus Holz, unbehandelt, nicht lackiert
  • Mit Aussparung an den Ecken zur Fixierung der Anlage im Boden

Hinweis: Wir liefern den Bodenrost unlackiert, damit sie diesen vor Ort in Ihrer Wunschfarbe streichen können.

Seitenteile:
  • Aus Aluminium-Profilen
  • Seitlich doppelte Verstrebungen zur Erhöhung der Stabilität
  • Mit Polycarbonat-Platten, milchig, ca. 4 mm stark

Varianten Rückseite:
Mit Polycarbonat-Platten:
  • Milchig, ca. 4,5 mm stark
  • 2-teilig, jeweils obere und untere Platte
  • Werden in die Profile geschoben

Mit Acrylglas-Platten:
  • Glasklar, transparent, ca. 4 mm stark
  • 2-teilig, jeweils obere und untere Platte
  • Werden in die Profile geschoben
  • Zuschauer kann Spielverlauf auch hinter der Kabine sitzend verfolgen

Sitzvarianten:
Mit Sitzbank:
  • Aus Holz

Mit Sitzschalen:
  • Aus Kunststoff mit Rückenlehne
  • Sitzfarbe: Rot

Unser Tipp: Sprechen Sie mit Ihren Sponsoren, denn neben dem günstigen Preis bieten sich zahlreiche Werbeflächen.

  • Ausführung Sitzfläche: Sitzschalen
  • Material Verglasung: Acrylglas
  • Material Rahmenkonstruktion: Aluminium
  • Höhe: 2,1 m
  • Gewicht: 405 kg
  • Anzahl Sitzflächen: 13
  • Tiefe: 1,25 m
  • Breite: 6,46 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglas
Ausstattung:
Sitzschale
Weitere Suchbegriffe: Spielerkabinen, Trainer-, und, Trainerkabine, Auswechselbank, Ersatzbank, Unterstand, Fußballunterstand, Fußballerunterstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.064,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.151,55*
€ 6.130,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.128,94*
€ 6.103,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.083,73*
€ 6.049,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.068,65*
€ 6.031,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.064,91*
€ 6.027,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
50489
ab € 4.578,04*
Ähnlich
Sport-Thieme
50488
ab € 4.015,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
50488/50499
ab € 4.500,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.