| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612012810 Herst.-Nr.: 80.95 EAN/GTIN: 08001698080956 |
| | |
|
| | |
| - Trainiert Handgeschicklichkeit und Motorik
- Zum Bemalen mit emotionalen Gesichtern
- Haften durch leichten Andruck auf glatten Flächen, Körpern
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Gymnic Geschicklichkeitsspiel "Thera Bolly": Die vielseitigen Bälle für kreatives SpielenDas Gymnic Geschicklichkeitsspiel "Thera Bolly" beinhaltet 28 kleine Spielbälle, welche mit einem Saugnapf ausgestattet sind. Durch Zudrücken des Balls lassen sich die kleinen Saugbälle optimal aneinander befestigen. So können Sie lustige Figuren entstehen lassen und haben die Möglichkeit, unterschiedliche Konstruktionen aufzubauen. Durch die bunten Farben sind Zahlen- und Farbspiele ideal durchführbar. Auch auf glatten Flächen und am Körper haften die kleinen Bälle hervorragend. Durch das Zusammendrücken des Balls wird das Greifen sowie die Handgeschicklichkeit und Motorik gefördert. Die Bälle lassen sich zudem perfekt mit emotionalen Gesichtsausdrücken bemalen und somit personalisieren. So kann das Spielen mit Emotionen hervorragend unterstützt werden. Nach dem Spielen lassen sich die "Thera Bolly" platzsparend in dem transparenten Elefanten-Behälter verstauen. Produktdetails:- Material: Kunststoff
- ø: 55 mm
Im Lieferumfang enthalten:- 28 "Thera Bolly" mit Saugnapf
- Transparenter Elefanten-Behälter mit Tragegriff
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, geschicklichkeitsspiele, Spielbälle, Saugnäpfe, Thera, Base, Spielball, Emotionsbälle, Emotionsball, Kreativitätsspiele, Saugnapfball, Therabolly |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,16* | € 39,64* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 32,94* | € 44,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 28 Stück (ab € 1,17643* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|