Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Blasensäulen-Plattform 150x150x50 cm, bis zu 3 Säulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611962000
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     12608
EAN/GTIN:
     04044475075053
Suchbegriffe:
Blasen-Säule
Blasensäule
Wasser-Säule
Wassersäule

  • UV-beständig
  • Speichelfest
  • Urinbeständig
  • Wasserdicht
  • Reißfestes Material


Die gepolsterte Sport-Thieme Blasensäulen-Plattform: stabil und weich
Die gepolsterte Blasensäulen-Plattform von Sport-Thieme ist eine stabile, quadratische Holzkonstruktion mit 5-cm-Schaumstoffpolsterung in Weiß. Die Blasensäulen werden in die Plattform gestellt. Der freie Platz dient als Sitz- oder Liegemöglichkeit. Der Effekt der Blasensäulen ist damit "aus nächster Nähe" erlebbar. Ohne Blasensäulen - diese müssen extra bestellt werden.

Produktdetails:
  • Bezug aus schwer entflammbarem Material (71,7 % Polychlorid, 28,3 % Polyester), entsprechend der Brandschutzbestimmungen.
  • Erhältlich in 5 Standardgrößen
  • Ohne Blasensäulen

Sonderanfertigungen
Die gepolsterte Plattform für Blasensäulen kann auf Wunsch in Sondermaßen geliefert werden. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl und den Durchmesser der für die Plattform bestimmten Blasensäulen an.

Weitere Informationen:
Ausführung:
150x150x50 cm, bis zu 3 Säulen
Weitere Suchbegriffe: blasen säule, SNOEZELEN, Plattform, Weißer, Raum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.022,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,62*
€ 1.346,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,43*
€ 1.336,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,03*
€ 1.265,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,66*
€ 1.237,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,57*
€ 1.216,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
11201
ab € 873,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
14899G
ab € 963,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
1962013
ab € 1.479,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
14897G
ab € 849,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.