Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fosk Spiegelwand "Supersafe" 12,00x2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611954672
Hersteller:
     Fosk
Herst.-Nr.:
     1954672
EAN/GTIN:
     04044475194440
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Ballettspiegel
Spiegelwand für Bewegungsübungen

  • Spiegel auf stoßabsorbierender Hartschaumschicht aufgebracht
  • Ab 200x300 cm mehrere Spiegelelemente (HxB: je 200x150 cm)
  • Sehr leicht
  • Verzerrungsfreies Bild
  • Inkl. Transport und Montage


Die Fosk Spiegelwand "Supersafe" für ein Höchstmaß an Sicherheit
Die Fosk Spiegelwand "Supersafe" sind auf einer 20 mm starken Hartschaumplatte aufgebracht. Wenn ein Ball auf die Spiegelfläche trifft, nimmt die Kunststoffplatte die Aufprallenergie mit auf. Das verleiht der Spiegelwandkonstruktion besondere Stabilität. Bei Bruch verhindert die Hartschaumstoffplatte der Spiegelwand Verletzungen durch Splitter und Scherben, da Spiegelfläche und Platte fest miteinander verbunden sind. Die Montage erfolgt mittels Aluminiumprofilen und speziellem Spiegelkleber, zum Ausgleichen, nur an besonders massiven Wänden. Die Lieferung der Spiegelplatte erfolgt inklusive Transport und Montage.

Produktdetails:
  • Der Spiegel ist auf einer 20 mm starken Hartschaumplatte aufgebracht
  • Spiegelelemente (BxH): 150x200 cm
  • Je Ausführung 3 cm Rahmen ringsherum
  • Höhe Spiegel mit Rahmen: 2,06 m
  • Inkl. Transport und Montage

  • Eigenschaften: Feststehend; zur Wandmontage; Feststehend; zur Wandmontage; Feststehend
  • Produktart: Kristallspiegel

Weitere Informationen:
BxH:
12,00x2,00 m
Weitere Suchbegriffe: Tanzspiegel, Therapiespiegel, Trainingsspiegel, badezimmer spiegel 60x40, spiegelwand für bewegungsübungen, Spiegelwand, Spiegel, Kristallspiegel, Kristall-Spiegel, Sicherheitsspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.587,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.787,24*
€ 5.696,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.744,53*
€ 5.645,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.629,28*
€ 5.508,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.587,24*
€ 5.458,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fosk
1954601
ab € 1.543,16*
Ähnlich
Fosk
ab € 4.260,53*
Ähnlich
Fosk
1954614
ab € 2.024,87*
Ähnlich
Fosk
1954627
ab € 2.625,50*
Ähnlich
Fosk
1954630
ab € 3.078,43*
Ähnlich
Fosk
1954643
ab € 3.390,57*
Ähnlich
Fosk
1954656
ab € 3.890,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.