| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611943001 Herst.-Nr.: 1943001 EAN/GTIN: 04044475074643 |
| |
|
| | |
| - UV-beständig
- Speichelfest
- Urinbeständig
- Wasserdicht
- Reißfestes Material
Die gepolsterte Sport-Thieme Blasensäulen-Plattform "Eckversion": Machen Sie Ihren Raum perfektDie gepolsterte Sport-Thieme Blasensäulen-Plattform "Eckversion" - wird in den meisten Fällen in Kombination mit Spiegeln in einer Ecke des Snoezelen-Raumes aufgestellt. Sie besteht aus einer stabilen Holzkonstruktion mit 5-cm-Schaumstoffpolsterung in Weiß. Die Lieferung erfolgt ohne Säulen und Spiegel. Produktdetails:- Der Bezug ist aus schwer entflammbarem Material (71,7 % Polychlorid, 28,3 % Polyester), entsprechend den Brandschutzbestimmungen.
- Grundformen der Eckversionen sind: Viertelkreis, Dreieck oder Wellenform
- Lieferbar jeweils in 3 Standardgrößen
- Je nach Größe geeignet für 1 bis 3 Blasensäulen
- Lieferung erfolgt ohne Säulen und Spiegel
Wie viele Blasensäulen auf welcher Plattform?Viertelkreis-Plattform: - Maße (LxBxH): 100x100x50 cm – für 1 Säule
- Maße (LxBxH): 150x150x50 cm – bis zu 2 Säulen
- Maße (LxBxH): 200x200x50 cm – bis zu 3 Säulen
Dreiecks-Plattform: - Maße (LxBxH): 100x100x50 cm – für 1 Säule
- Maße (LxBxH): 150x150x50 cm – für 1 Säule
- Maße (LxBxH): 200x200x50 cm – bis zu 2 Säulen
Wellen-Plattform: - Maße (LxBxH): 100x100x50 cm – für 1 Säule
- Maße (LxBxH): 150x150x50 cm – bis zu 2 Säulen
- Maße (LxBxH): 200x200x50 cm – bis zu 3 Säulen
Die gepolsterte Plattform in SonderanfertigungenDie gepolsterte Plattform "Eckversion" können wir Ihnen in jeglicher Art fertigen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl, den Durchmesser und die gewünschte Position der für die Plattform bestimmten Blasensäulen an. Weitere Informationen: | | Ausstattung: | mit Wellenform-Plattform | Ausführung: | 100x100x50 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |