Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Blasensäule Einbauversion ø 15 cm,H: 175 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611829512
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     T15/175 Einbau
EAN/GTIN:
     04044475018340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasen-Säule
Blasensäule
Wasser-Säule
Wassersäule

  • Für den Dauerbetrieb geeignet
  • Integrierte LED-Beleuchtung
  • Inkl. motorbetriebener Farbscheibe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Blasensäule "Einbauversion": das Basiselement für Ihre Snoezeleneinrichtung
Bei der Blasensäule in der Einbauversion von Sport-Thieme regeln Sie den Effekt der sich langsam ändernden Farben. Auf Knopfdruck kann der Farbwechsel angehalten werden. Durch die speziellen Einlassdüsen können gleichzeitig große und kleine Bläschen produziert werden. Die Mischung der nach oben steigenden Bläschen kann dabei über 2 getrennte Regler stufenlos eingestellt werden.

Technische Details:
  • Durchmesser: 15 bzw. 20 cm
  • Höhe: 150/175/200 cm
  • Netzstrombetrieb
  • 12 V Sicherheits-Niederspannung

Diese Sport-Thieme Blasensäule ist die Einbauversion für gepolsterte Podeste, ohne Sockelmanschette. Ansonsten ist die Säule baugleich zu den freistehenden Blasensäulen.

Weitere Informationen:
ø:
ø 15 cm
Höhe:
H: 175 cm
Weitere Suchbegriffe: blasen säule, Wassersäulen, Blubbersäule, Bläschensäule, SNOEZELEN, Snoezelen, Material, Blasensäulen, Wassersäul, Lichtsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,92*
€ 888,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,96*
€ 874,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,03*
€ 846,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,59*
€ 819,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,65*
€ 771,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
T15/150 Einbau
ab € 630,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
T15/200 Einbau
ab € 693,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
T20/150 Einbau
ab € 691,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
T20/175 Einbau
ab € 725,92*
Ähnlich
Sport-Thieme
T20/200 Einbau
ab € 759,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.