Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Blasensäule frei stehend ø 20 cm,H: 175 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611829440
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     T20/175 freistehend
EAN/GTIN:
     04044475018319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasen-Säule
Blasensäule
Wasser-Säule
Wassersäule

  • Zur visuellen und taktilen Stimulation
  • Mit LED-Beleuchtung
  • Inkl. motorbetriebener Farbscheibe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Blasensäule frei stehend: Basiselement für Ihre Snoezelen- und Entspannungsräume
Bei der frei stehenden Blasensäule von Sport-Thieme ist der Effekt der sich langsam ändernden Farben regelbar, d. h. auf Knopfdruck kann der Farbwechsel angehalten werden. Durch die speziellen Einlassdüsen können gleichzeitig große und kleine Bläschen produziert werden. Die Mischung der nach oben steigenden Bläschen kann dabei über 2 getrennte Regler stufenlos eingestellt werden.

Technische Details:
  • Material Sockel: Metall
  • ø Säule: 15 bzw. 20 cm
  • ø Fuß: 35,5 cm
  • Höhe Blasensäule: 150/175/200 cm
  • Höhe Fuß: 20,5 cm
  • Netzstrombetrieb
  • 12 V Sicherheits-Niederspannung

Weitere Informationen:
ø:
ø 20 cm
Höhe:
H: 175 cm
Weitere Suchbegriffe: blasen säule, Wassersäulen, Sprudelsäulen, Snoezelen, Material, Sprudelsäule, Blasensäulen, Lichtsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,16*
€ 1.112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,35*
€ 1.105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,78*
€ 1.062,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,53*
€ 1.028,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,79*
€ 982,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
T15/150 freistehend
ab € 740,02*
Ähnlich
Sport-Thieme
T15/175 freistehend
ab € 751,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
T15/200 freistehend
ab € 782,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
T20/150 freistehend
ab € 785,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
T20/200 freistehend
ab € 860,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.