Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winther Viking Spielfahrzeug "Swingcart" 3–8 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611819407
Hersteller:
     Winther
Herst.-Nr.:
     8900464
EAN/GTIN:
     05703177000723
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreirad
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Spielfahrzeuge

  • Ideal für Kindergärten, Grundschulen und in der Therapie
  • Zur Entwicklung von Motorik und Gleichgewichtssinn
  • Antrieb mit Handgriffen an den Rädern
  • Hervorragende dänische Qualität für maximalen Spielspaß
  • Mehr Abwechslung durch außergewöhnliche Fahreigenschaften


Das Winther Viking Spielfahrzeug Swingcart - Eine echte Herausforderung
Mit dem Winther Viking Spielfahrzeug Swingcart werden Bewegungen in neuer Art und Weise gefördert. Das Fahrzeug fährt nicht nur geradeaus - es dreht sich in alle Richtungen und rotiert auf der Stelle. Der Antrieb erfolgt über die Handgriffe an den Rädern, die Füße liegen sicher auf dem Rahmen auf. Ein ergonomisch geformter Sitz bietet komfortables Fahrvergnügen. Das Viking Swingcart verbessert Motorik, Koordination und Beweglichkeit.

Technische Details des Winther Viking Spielfahrzeug Swingcart:
  • Kompakte, kugelgelagerte Räder mit breiten Gummireifen
  • Solide, ovale Rohre gewährleisten ein Höchstmaß an Stärke
  • Ausgewogenes und sicheres Design ohne scharfe Kanten
  • Effektiver Rostschutz durch zinkphosphatierte Pulverbeschichtung
  • Wasserfeste, komfortable Sitzschale
  • Solide Gummihandgriffe

  • Alter: ab 3 Jahren
  • Reifenart: Gummireifen
  • Material Reifen: Gummi
  • Material Sitzschale: Polyethylen
  • Sitzhöhe: 13 cm
  • Material Rahmen: Stahl
  • Maße: 94x74x27 cm
  • Gewicht: 10,5 kg
  • Farbe: Rot
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Reifendurchmesser: 12,5 cm (hinten); 27 cm (vorne)
  • Max. Körpergröße: 1,30 m
  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Kinderkrippe; Privat
  • Altersgruppe: 4-8 Jahre

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mini
Alter:
3–8 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, Kettcar, Tretauto, dreirad winther, spielfahrzeuge, Fahrzeug, Koordination, Spielfahrzeug, Motorik, Kindergartenfahrzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Winther
5703177000754
ab € 307,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.