Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Blasensäule schaltbar ø 20 cm,H: 175 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611711370
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1711370
EAN/GTIN:
     04044475014908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasen-Säule
Blasensäule
Wasser-Säule
Wassersäule

  • Einbauversion für gepolsterte Plattformen
  • Individuelle Einstellungsmöglichkeiten
  • Sicherheits-Niederspannung
  • 10 Programmstufen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Spezialentwicklung für den Einsatz beim Snoezelen
Die Sport-Thieme Blasensäule verfügt über eine speziell entwickelte Kontrollbox. Ändern Sie die Geschwindigkeit des Farbwechsels oder stoppen einfach bei der gewünschten Farbe. Die Größe und die Anzahl der Luftblasen in den Blasensäulen können mit 10 verschiedenen Programmstufen gemäß den individuellen Ansprüchen der Benutzer ausgewählt werden. Die Intervalle der gewählten Sequenzen sind dabei ebenfalls regelbar.

Technische Details:
  • Durchmesser: ca. 15 bzw. 20 cm
  • Höhe: 175/200 cm
  • Netzstrombetrieb
  • 12 V Sicherheits-Niederspannung
  • Die Lieferung erfolgt ohne Podest

Sport-Thieme Blasensäule für den flexiblen Einsatz
Um einen möglichst flexiblen Einsatz zu gewährleisten, befindet sich die Kontrollbox an einem ca. 150 cm langen Kabel. Die schaltbaren Blasensäulen werden ohne Sockelmanschette als Einbauversion für gepolsterte Plattformen geliefert. Sie können mit einem Funkempfängermodul, passend für die Sport-Thieme Snoezelen-Funkfernbedienung, nachgerüstet werden.

Weitere Informationen:
ø:
ø 20 cm
Höhe:
H: 175 cm
Weitere Suchbegriffe: blasen säule, Wassersäulen, Sprudelsäulen, Sprudelsäule, Blasensäulen, Snoezelen, App, kompatibel, Snoezelen-App
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.219,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,46*
€ 1.611,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,02*
€ 1.595,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,15*
€ 1.530,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,09*
€ 1.489,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,06*
€ 1.450,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1711354
ab € 1.176,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
1711367
ab € 1.192,73*
Ähnlich
Sport-Thieme
1711383
ab € 1.220,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.