| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611537505 Herst.-Nr.: Das große ABC EAN/GTIN: 04044475181570 |
| |
|
| | |
| - Für Kletterhallen mit Kinderbereich, Schulen, Kitas
- Geeignet für Kletter- und Boulderwände
- Für Indoor und Outdoor einsetzbar
- Klettergriffe nach DIN EN 12572 und DIN EN 1176
- Aus Polyurethan: Extrem belastbar und sehr leicht
OnTop Klettergriff-Set "ABC": Beim Klettern das Alphabet lernenDas OnTop Klettergriff-Set "ABC" beinhaltet 26 Griffe mit Buchstaben-Motiven und bietet eine gute Möglichkeit für Kinderkletterrouten. Beispielsweise können die Kids erfundene Wörter oder auch ihren eigenen Namen erklettern. Die herausgemeißelten Griffe sind zudem in enger Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten und Pädagogen entwickelt. Das Ergebnis sind Klettergriffe, die die speziellen ergonomischen Anforderungen von Kinderhänden erfüllen. Die Klettergriffe sind aus hochwertigem Polyurethan (PU) gefertigt. Diese sind stark belastbar und wesentlich leichter als herkömmliche Klettergriffe im traditionellen Herstellungsverfahren. Ein weiterer Vorteil: der sonst zusätzliche Bruchfallschutz ist hierdurch nicht mehr notwendig. Produktdetails:- Material: Polyurethan (PU)
- Maße (LxB): 6x6,5 cm bis 7x10 cm
- Farbe: Blau, Gelb, Grün, Rot und Schwarz
- Inhalt: 26 Griffe
Folgende Schraubenlängen sind jeweils für Holzwände und Indoor- und Outdoor-Kletterwände enthalten:- M10x30 mm Schrauben: 14 Stück
- M10x35 mm Schrauben: 8 Stück
- M10x40 mm Schrauben: 3 Stück
- M10x45 mm Schrauben: 1 Stück
Lieferumfang für Holzwände:- Bestehend aus 26 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 26 Einschlagmuttern M10 für 21 mm Kletterwandpaneelen
Lieferumfang für Indoor-Kletterwände:- Bestehend aus 26 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt)
Lieferumfang für Outdoor-Kletterwände:- Bestehend aus 26 Innensechskant-Schrauben M10 (Edelstahl rostfrei)
Folgende Schraubenlängen sind für Beton enthalten:- M10x25 mm Schrauben: 14 Stück
- M10x30 mm Schrauben: 8 Stück
- M10x35 mm Schrauben: 3 Stück
- M10x40 mm Schrauben: 1 Stück
Lieferumfang für Beton:- Bestehend aus 26 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 26 Einschlagankern M10
- Ausführung: Kinder-Set; Klettersteine
- Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
- Material: Polyurethan
- Norm: DIN EN 12572; DIN EN 1176
- Zielgruppe: Kinder
- Lieferumfang: 26 Klettergriffe
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Ohne Befestigungsmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettern, für, Kinder, Boulderwand, Kletterwand, Boulderwände, Kletterwände, Boulderanlage, Boulderanlagen, Griffe, Griff, Kinderbouldern, Bouldervariation, Bouldertraining, Boulder, Training, Boulder-Training, Outdoor, outdoor, Outdoorbouldern, Indoorbouldern, Indoor, Bouldern, Indoorboulderanlage, Bouldersteine, Outdoor-Kletterwand |
| | |
| |