| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611481538 Herst.-Nr.: 27929 EAN/GTIN: 04260071630780 |
| |
|
| | |
| - Für ein isoliertes oder muskelübergreifendes Training
- Flexibel und überall einsetzbar
- Ideal für jedes Fitness-Level
- Leicht zu verstauen
- In 5 Widerständen
TheraBand Fitnessband 250 cm in Reißverschlusstasche – Überall einsetzbarDas TheraBand 250 cm ist ein elastisches Band aus 100 % Naturlatex und besonders handlich. Besonders praktisch: Dank 32-seitiger Übungsanleitung können Sie mit dem kleinsten Fitnessstudio der Welt hervorragend vielfältige und variantenreiche Übungen durchführen. Durch die praktische Reißverschlusstasche ist das Fitness-Band sicher verstaut, lässt sich überall mit hinnehmen und ist vor UV-Licht geschützt. Produktdetails:- Inkl. praktischer Reißverschlusstasche
- Inkl. 32-seitiger Übungsanleitung "Fit mit dem Übungsband"
- Material: Latex
- Zugstärke: Extra Stark
- Farbe: Blau
- Länge: 250 cm
- Breite: 12,5 cm
Weitere Informationen: | | Farben: | Blau, extra stark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, thera-band blau, bodyband, thera-band fitnessbänder, Elastikband, Theraband, Thera, Band, 20Euro, Latex-Band, Funktionstraining, Kleingerät, Widerstandsband, Functional, Training, funktionelles, terra, bänder, Expander, Widerstandstraining, Trainingband, Gesundheitssport, Bewegungsverbesserung, Kleingeräte, Flexaband, Flexa-Band, Sportunterricht, Zuhause, Homeoffice, Bewegung, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,42* | € 14,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,28* | € 15,68* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 11,17* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 4,468* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|