Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stramatel Anzeigetafel "Multi Top" Netzbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611315208
Hersteller:
     Stramatel
Herst.-Nr.:
     Multitop Mains
EAN/GTIN:
     04044475087209
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigetafel
anzeigetafel

  • Geeignet für den Innenbereich
  • Gute Lesbarkeit bis zu einer Sichtweite von 35 m
  • Frontseite aus Polycarbonat und entspiegelt
  • Ballwurfsicher: Für eine hohe Langlebigkeit und Stabilität
  • 14 programmierbare Sportarten


Stramatel Anzeigetafel "Multi Top": Optimale Übersicht
Die Stramatel Anzeigetafel "Multi Top" ist eine hochwertige, transportable Spielstandsanzeige. Die Frontseite ist aus Polycarbonat gefertigt und absolut ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Zudem bietet die Entspiegelung eine gute Sichtbarkeit, selbst bei hoher Sonneneinstrahlung. Die Bedienung der Stramatel Anzeigetafel "Multi Top" erfolgt mit ausklappbarem Bedienpult.

Anzeigefunktionen:
  • Spielstand: 2x3-stellig, rot (Ziffernhöhe 9 cm)
  • Periode: 1-stellig, grün (9 cm)
  • Spielzeit/Pausenzeit: 4-stellig, rot (9 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
  • Ballbesitz: 2 Pfeile, rot
  • Mannschaftsfehler (BB)/Strafzeit (HB): 2x1-stellig, gelb (9 cm)
  • Auszeit (BB, HB, VB)/ Strafzeit (HB): 2x3 grüne Leuchtpunkte

Produktdetails Bedienpult:
  • Maße: (BxHxT): 34x17,5x6 cm
  • Mit LCD-Display, 2-zeilig
  • 20 Schriftzeichen von 9 mm
  • USB Anschluss für Programmumrüstung
  • Programm für 14 Sportarten + Frei Modus für Randsportarten, wie Ringen, Pelota

Produktdetails Fernbedienung:
  • Funkreichweite: 35 m
  • Funkfrequenz: 434 MHz
  • Abmessungen: 73x39x16 mm
  • Batterie: Alkalin 12V V23GA
  • 4 Drucktasten: Start/Stopp, Spielzeit, Punkte Heim, Punkte Gast, Signalhorn, Timer, Verwarnungen (Boxen)

  • Ausführung: Mobile Anlage; Ballwurfsicher
  • Anzahl Ziffern: 13 Ziffern
  • Sichtweite: bis 35 m
  • Sportart: Basketball; Multisport; Ringen; Tennis; Handball; Hallenfußball; Badminton; Tischtennis; Eishockey; Feldhockey; Volleyball
  • Steuerung: Funksteuerung
  • Stromquelle: Netzbetrieb
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Polycarbonat
  • Ziffernhöhe: 9 cm
  • Sichtwinkel : >160°
  • Lieferumfang: Anzeigetafel mit eingebauter Hupe; Bedienungsanleitung; 1 Bedienpult; 1 Netzteil
  • Gewicht : 5,5 kg
  • Maße: 73x37x11 cm
  • Lieferzustand: Montagebereit

Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Anzeigetafeln, Anzeigensysteme, Sportanzeigetafeln, Sportanzeigetafel, Stramatel, Spielstandanzeige, Basketballanzeigen, Basketballanzeige, Basketballanzeigetafel, Basketballanzei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,63*
€ 1.025,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,99*
€ 1.017,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,41*
€ 976,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,97*
€ 943,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,67*
€ 901,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stramatel
Multitop Battery
ab € 841,08*
Ähnlich
Stramatel
1315224
ab € 1.070,72*
Ähnlich
Stramatel
1315237
ab € 984,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.