Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calyana Yoga-Matte "Prime" Ozeanblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611254802
Hersteller:
     Calyana
Herst.-Nr.:
     01201500100001004502
EAN/GTIN:
     7613005092166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte blau

  • Komfortables, gelenkschonendes Training durch gute Dämpfung
  • Dauerhaft optimaler Grip und hohe Rutschfestigkeit
  • Einfach mit Wasser abwaschbar
  • Extra große Trittfläche vermeidet Bodenkontakte
  • Öko-Tex 100 zertifiziert


Die Calyana Yoga-Matte "Prime": Der praktische Allrounder für jede Übung
Die Airex Yoga-Matte Calyana "Prime" ist dank ihres niedrigen Gewichts die optimale Matte für Ihre persönlichen Übungen. Sie bietet angenehme, komfortable Dämpfung und wirkt beim Training gelenkschonend. Bodenkontakt kann durch die großzügige Dimensionierung der Matte vermieden werden. Die volle Konzentration auf das Yoga-Training wird ermöglicht. Die strukturierte Oberfläche der Yogamatte garantiert Ihren Yogis dabei sicheren Halt - dank der kreisförmigen Unterstruktur der Matte wird ein Wegrutschen verhindert. Somit bekommen die Trainierenden auch bei dynamischen Übungen stets einen festen Stand. Aufgrund ihrer leichten Handhabung und Formstabilität lässt sich die Calyana Yoga-Matte "Prime" flexibel im Hallenbereich oder auch draußen einsetzen. Den Grip der Matte können Sie anschließend durch Abwischen mit einem feuchten Tuch leicht wieder erneuern. Die Yoga-Matte Calyana "Prime" ist komplett in ozeanblau oder mit limonengrüner Trittfläche und nussbrauner Unterseite erhältlich.

Produktdetails:
  • Öko-Tex Zertifikatsnummer: D03-0583

Erhältlich in 3 Ausführungen:
  • Ozeanblau - Gewicht ca. 1,7 kg
  • Lila - Gewicht ca. 1,7 kg
  • Oberseite Limonengrün - Unterseite Nussbraun - Gewicht ca. 1,8 kg

  • Farbe: Ozeanblau
  • Material: PVC
  • Länge: 185 cm
  • Breite: 65 cm
  • Stärke: 0,45 cm
  • Gewicht: 1,7 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Ozeanblau
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Matten, Matte, Gymnastik, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Gymnastik-Turnmatten, Yoga, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Matten-Gymanstikmatten, yogamatte, joga, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Jogamatte, Jogamatten, krabbelmatte, Krabbelmatten, Faszien-Yoga, Faszien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calyana
1254815
ab € 52,23*
Ähnlich
Calyana
01201500100001004501
ab € 51,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.