Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seco Sign Folienspiegel zur Wandmontage, klappbar 1,50/3,00x1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611228436
Hersteller:
     Seco Sign
Herst.-Nr.:
     1228436
EAN/GTIN:
     04044475096911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Folienspiegel
Leichtspiegel

  • Speziell für Räume mit Ballsportnutzung oder Schulsport
  • 100 % verzerrungsfrei wie ein Kristallspiegel
  • Superleicht und unzerbrechlich
  • Ganz einfach zusammenklappbar
  • Inkl. Schienen (Z-Profil) für 2 cm oder 4 cm Rahmenstärke


Der Seco Sign Folienspiegel zur Wandmontage, klappbar: Behalten Sie jede Bewegung bestens im Auge
Der Seco Sign Folienspiegel eignet sich optimal zur Wandmontage in Räumen mit Ballsportnutzung oder Schulen mit Zugang für die Kleinsten. Durch einfaches Zusammenklappen schützen Sie die Spiegelfläche vor äußeren Einwirkungen. Der Klappspiegel besteht aus 2 Spiegeln, die durch 3 Scharniere miteinander verbunden sind. Bei dem Leichtspiegel wird kein Glas, sondern eine hochwertige Polyesterfolie verwendet. Die Folie ist über einen Aluminium-Rahmen gezogen und die Rückseite besteht aus einer Polyurethanschaum-Platte. Im Lieferumfang erhalten Sie Halteschienen mit Z-Profil für die Wand, Magnete zum Offenhalten der Spiegelflächen und ein Verschlusshaken zum sicheren Schließen der Spiegel. Die Schienen sind für Rahmenstärken von 2 cm oder 4 cm geeignet. Unser Tipp: Wir empfehlen Ihnen die Anbringung der Schienen in einer Höhe von 25 bis 40 cm. Bei der Größe ist fertigungsbedingt eine Abweichung von +/- 3 mm möglich.

Produktdetails:
  • Spiegel: Aus hochwertiger, verspiegelter Polyesterfolie
  • Spiegel-Rückseite: Aus federleichter Polyurethanschaum-Platte
  • Bestehend aus 2 Spiegeln, die durch 3 Scharniere miteinander verbunden sind
  • Oberer Spiegel: Oben und unten je 1,2 cm kleiner
  • Rahmenstärke: 2 cm
  • 100 % Handarbeit
  • Inkl. Halteschienen, Magnete und ein Verschlusshaken

  • Eigenschaften: Klappbar; zur Wandmontage; Klappbar; zur Wandmontage; Verzerrungsfrei; Verzerrungsfrei
  • Einsatzbereich: Ballettsaal; Fitness-Studio; Therapieraum; Gymnastikraum; Tanzstudio
  • Einsatzort: Gymnastikraum; Ballettsaal; Tanzstudio; Ballettsaal; Gymnastikraum; Tanzstudio
  • Produktart: Folienspiegel
  • Material Rückseite: Polyurethanschaum-Platte
  • Lieferumfang: Halteschienen; Magnete ; Verschlusshaken; Halteschienen; Magnete; Verschlusshaken
  • Stärke: 20 mm
  • Höhe: 1,50 m
  • Breite: 3,00 m
  • Material Spiegelfläche: Polyesterfolie
  • Anzahl Spiegelelemente: 2
  • Material Rückseite: Polyurethanschaum-Platte
  • Abstellmaße (geklappt): 1,50x1,50 m
  • Gesamtgewicht: 15 kg

Weitere Informationen:
BxH:
1,50/3,00x1,50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,20*
€ 1.250,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,30*
€ 1.239,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,16*
€ 1.191,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,34*
€ 1.165,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,14*
€ 1.149,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seco Sign
1228423
ab € 729,19*
Ähnlich
Seco Sign
1228449
ab € 830,81*
Ähnlich
Seco Sign
1228465
ab € 884,43*
Ähnlich
Seco Sign
1228452
ab € 1.058,94*
Ähnlich
Seco Sign
1228478
ab € 1.112,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.