Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Pauschenpferd Mit Holzbeinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611213632
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1213632
EAN/GTIN:
     04044475279185
Suchbegriffe:
Pauschenpferd
Sprungpferd
Turnpferd

  • Geprüft nach DIN EN 12196
  • Korpus mit Spezialpolsterung und echtem Kernrindleder-Bezug
  • Sicherer Stand durch innovative Fußkonstruktion und Spannkette
  • Höhenverstellung von 95-150 cm
  • Leicht zu transportieren mit 2 Fahrrollen


Sport-Thieme Pauschenpferd – ein hochwertiges und standsicheres Turnpferd
Das Sport-Thieme Pauschenpferd besitzt einen Korpus mit robuster Spezialpolsterung und einen Bezug aus echtem Kernrindleder. An der Oberseite des Korpus sind 2 Pauschen aus Kunststoff angebracht, die den Turnern hervorragenden Halt bei Stützübungen bieten. Für einen besonders sicheren Stand des massiven Turngerätes sorgt – je nach Ausführung – die spezielle Konstruktion des Unterbaus aus Buchenholz mit Alu-Inlett bzw. Stahl. Für die standsichere Befestigung des Turnpferds am Boden werden zusätzlich eine Spannkette und ein Spannschloss mitgeliefert. Die Lieferung erfolgt ohne Bodenverankerung.

So muss es sein: Höhenverstellbar und mobil
Die Höhe des Sprungpferds können Sie in 5-cm-Stufen von 95 bis 150 cm optimal an Größe und Leistungsstand der Turnenden anpassen. Für die Feinjustierung ist 1 Fuß des Bocks ist mit einem stufenlosen Höhenausgleich ausgestattet. Alle Füße besitzen nicht färbende Gummipuffer, die den Turnhallenboden schonen. Für den leichten Transport sind 2 Füße mit Fahrrollen versehen.

Produktdetails:
  • Material Pauschen: Kunststoff
  • Abmessungen Korpus (LxBxH): 160x35x35 cm
  • Abmessungen Innenrohr: 35x35 mm
  • Pauschenverstellung: stufenlos von 35-45 cm
  • Lieferumfang: Spannkette und Spannschloss, ohne Bodenverankerung

  • Material Korpus: Spezialpolsterung; Kernrindleder
  • Rollvorrichtung: An den Füßen
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Höhenverstellbarkeit Stufen: 5 cm Schritte
  • Material Beine : Buchenholz; Aluminium
  • Material Fußkappen: Gummi
  • Höhenverstellung Technik: Drehknauf
  • Aufstellmaße (kleine Höhe): 154x77 cm
  • Aufstellmaße (große Höhe): 194x121 cm
  • Höhenverstellbarkeit : 95-150 cm
  • Gewicht: 72 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Holzbeinen
Weitere Suchbegriffe: Geräteturnen, Turngerät, Turngeräte, Pferd, Turn-Pferd, Turn-Pferde, Pauschen-Pferd, Pauschenpferde, Pauschen-Pferde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.797,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.987,86*
€ 2.365,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.961,92*
€ 2.334,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,41*
€ 2.234,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.831,32*
€ 2.179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,14*
€ 2.138,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1163706
ab € 1.413,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.