| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611172876 Herst.-Nr.: 009/8/0 EAN/GTIN: 04005543009806 |
| |
|
| | |
| - Hervorragende Haltbarkeit
- Praktisch verpackt in einer schützenden Rolle
- Korb aus Nylon
- Fuß aus hochwertigem, portugiesischem Kork
- Zugelassen in allen Landesverbänden
Victor Badminton-Bälle "Shuttle 2000": Der beliebte KlassikerDie Victor Badminton-Bälle "Shuttle 2000" kommen so gut wie in allen Schulen und Vereinen, welche den Badminton-Sport betreiben, zum Einsatz. Durch die 5 verschiedenen Varianten des "Shuttle 2000" werden alle Leistungsniveaus durch unterschiedliche Geschwindigkeitsvarianten versorgt. Die Bälle bestehen aus robustem Material und sind für den Innenbereich geeignet. In warmen Hallen finden in der Regel Bälle mit mittlerer oder langsamer Geschwindigkeit Anwendung. In großen und kalten Hallen dagegen schnelle Badmintonbälle. Die Geschwindigkeit des Balles wird durch einen farbigen Streifen am Korkfuß gekennzeichnet. Folgende Geschwindigkeiten sind lieferbar:- Grün = langsam, weißer Korb
- Blau = mittel, weißer Korb
- Grün = langsam, neongelber Korb
- Blau = mittel, neongelber Korb
- Rot = schnell, weißer Korb
Vorteile des neongelben Korbs:- Hervorragend geeignet für dunkle Hallen
- Bis zu 30 % bessere Sichtbarkeit
Produktdetails: - Material: Nylon, Kork
- Gewicht: ca. 180 g
- Farbe: Weiß oder Neongelb
- Balltyp: Wettkampf
- Ballgeschwindigkeit: Grün, langsam
Weitere Informationen: | | Ballkorb: | Gelb | Streifen: | Grün | Geschwindigkeit: | Langsam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |