Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malmsten Wettkampfleine "Gold Pro" 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611143977
Hersteller:
     Malmsten
Herst.-Nr.:
     1143977
EAN/GTIN:
     04044475233583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmleine
Trennleinen
schwimmleine

  • Nach FINA und LEN gefertigt
  • Bewährter Begleiter vieler Olympischer Spiele
  • Optimale Wasserberuhigung
  • Spannschloss mit Abdeckkappe
  • Andere Farbkombinationen auf Anfrage möglich


Die Malmsten Wettkampfleine "Gold Pro" sorgt für ideale Wettkampfbedingungen
Die Malmsten Wettkampfleine "Gold Pro" besteht aus Kunststoffscheiben, die auf einem rostfreiem Stahldrahtseil aufgezogen sind. Noch bevor Wellen in der Nebenbahn Turbulenzen verursachen, bricht die Leine sie. Dank der innovativen Disk-Form sorgt diese Variante für noch höhere Wellenbrechung. Zudem ist ein Spannschloss mit einer Abdeckplatte versehen und auf der Gegenseite sorgt eine Ausgleichsfeder für eine optimale Wasserlage. Die Leine entspricht DSV und FINA und ist für den Einsatz in Chlor- und Solebädern geeignet. Sie kommt mit roten 15-Meter-Markierungen.

  • Material Seil: Stahl
  • Material Schwimmer/Hostalenkugeln: Kunststoff
  • Größe Schwimmer/Hostelenkugeln: ø 15 cm

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Schwimmen-Startleinen,, Zubehör, Wellenkiller, Wellenbrecherleine, Schwimmbahnbegrenzung, Wettkampfleine, Malmsten, Wettkampfleinen, Schwimmleinen, Leine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.876,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,02*
€ 2.368,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,59*
€ 2.342,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.904,30*
€ 2.266,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.882,87*
€ 2.240,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,86*
€ 2.233,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Malmsten
1143964
ab € 1.006,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.