Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spielerkabine "10 Personen" Polycarbonat,Sitzbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611119044
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     50491
EAN/GTIN:
     04044475032834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielerkabine

  • Absolut wetterfest und beständig: Kein Rost, kein Glasbruch
  • Extrem stabil durch vielfache Verstrebungen
  • Mit Luftdurchlass im unteren Bereich
  • In eleganter Bodenform
  • Hält allen Witterungsbedingungen stand


Sport-Thieme Spielerkabine "10 Personen": Superstabil und genügend Sitzplätze
Bei der Sport-Thieme Spielerkabine "10 Personen" handelt es sich um eine robuste Auswechselbank für bis zu 10 Personen. Sie bietet einen wettersicheren Platz für Betreuer und Auswechselspieler. Zusätzlich überzeugt die Kabine über hochwertiges Aluminium, eine 100 % UV-Beständigkeit und einen besonders einfachen Aufbau. Die Ersatzbank ist mit Polycarbonat- oder Acrylglas-Rückwänden lieferbar. Gleichzeitig haben Sie die Wahl zwischen einer strapazierfähigen Sitzbank aus Holz oder bequemen Kunststoff-Sitzen.

Maße und Gewicht:
  • Maße (LxBxH): 5,00x1,25x2,10 m
  • Ca. 200 kg (Polycarbonat und Sitzbank)
  • Ca. 210 kg (Polycarbonat und 10 Sitzschalen)
  • Ca. 260 kg (Acrylglas und Sitzbank)
  • Ca. 270 kg (Acrylglas und 10 Sitzschalen)

Produktdetails
Rahmenkonstruktion:
  • Aus Aluminium-Profilen
  • Mit Querverstrebungen zur Verstärkung der Konstruktion
  • Mit Blende, ca. 20 cm hoch, einteilig (Nutzung als Werbefläche möglich)

Bodenrahmen:
  • Aus Aluminium
  • Erhöhung der Stabilität
  • 4 Befestigungspunkte in den Innenseiten der Ecken angeschweißt

Bodenrost:
  • Aus Holz (unbehandelt, nicht lackiert)
  • Mit Aussparung an den Ecken zur Fixierung der Anlage im Boden

Seitenteile:
  • Aus Aluminium-Profilen
  • Seitlich doppelte Verstrebungen zur Erhöhung der Stabilität
  • Mit Polycarbonat-Platten, milchig, ca. 4 mm stark

Varianten Rückseite:
Mit Polycarbonat-Platten:
  • Milchig, ca. 4,5 mm stark
  • 2-teilig, jeweils obere und untere Platte
  • Werden in die Profile geschoben

Mit Acrylglas-Platten:
  • Glasklar, transparent, ca. 4 mm stark
  • 2-teilig, jeweils obere und untere Platte
  • Werden in die Profile geschoben
  • Zuschauer kann Spielverlauf auch hinter der Kabine sitzend verfolgen

Sitzvarianten:
Mit Sitzbank:
  • Aus Holz

Mit Sitzschalen:
  • Aus Kunststoff mit Rückenlehne
  • Sitzfarbe: Rot

  • Ausführung Sitzfläche: Sitzbank
  • Material Verglasung: Polycarbonat
  • Material Rahmenkonstruktion: Aluminium
  • Höhe: 2,1 m
  • Anzahl Sitzflächen: 10
  • Gewicht: 200 kg
  • Tiefe: 1,25 m
  • Breite: 5 m

Weitere Informationen:
Verglasung:
Polycarbonat
Ausstattung:
Sitzbank
Weitere Suchbegriffe: Spielerkabinen, Trainer-, und, Trainerkabine, Auswechselbank, Ersatzbank, Stadionbank, Spielerersatzbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.072,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.234,44*
€ 3.848,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.204,46*
€ 3.813,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.122,68*
€ 3.715,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.086,95*
€ 3.673,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.072,44*
€ 3.656,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
50491
ab € 3.787,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
50491/50499
ab € 4.104,88*
Ähnlich
Sport-Thieme
50491/50499
ab € 3.490,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.