| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611118634 Herst.-Nr.: 196 EAN/GTIN: 04044475200714 |
| | |
|
| | |
| - Komplett-Set aus Pfosten, Handlauf und T-Stücken
- Einfacher Auf- und Abbau
- Äußerst stabil und passgenau
- Aus Aluminium, mattsilber eloxiert
- Wartungsfrei
Sport-Thieme Barrierensystem "Aluminium" - das passtUm Ihnen die Zusammenstellung zu erleichtern, haben wir ein Komplett-Set aus Pfosten, Handlauf, T-Stücken sowie allen Befestigungsmaterialien zusammengestellt - das Sport-Thieme Barrierensystem "Aluminium". Pfosten/Standrohre:- Aluminiumrohr 60x2,5 mm
- Oberfläche techn.-eloxiert, mattsilber
- Länge 140 cm
- Pfostenabstand 250 cm
Handlauf:- Aluminiumrohr 60x2,5 mm
- Oberfläche techn.-eloxiert, mattsilber
- Länge ca. 500 cm
T-Stücke:- Aus Aluminium
- Oberfläche techn.-eloxiert, mattsilber
- Passend für Rohre ø 60 mm
- Zur Handlauf- und Standrohrverbindung
- Pro T-Stück werden 3 Nieten geliefert
Die Verbindung von Handlauf-Standrohr-Handlauf erfolgt durch äußerst stabile, passgenaue und formschöne Alu-Gussteile in T-Form, in welche die Rohre eingesteckt und durch die vormarkierten Bohrlöcher befestigt werden. Die Lieferung des Barrieren-Systems erfolgt einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien. Sollten Sie 90 Grad-Bögen als Anfangs-, Eck- oder Endpunkte benötigen, können Sie diese optional dazu bestellen. Einfache Montage – daher ist unser Barrieren-System auch bestens zum Selbsteinbau in Eigenleistung geeignet. Eine Investition, die sich schnell bezahlt macht. Folgekosten fallen nicht an. Bestellen Sie jetzt das Aluminium-Barrieren-System für Ihre Sportanlage. Bitte geben Sie uns bei Bestellung des Barrieren-Systems die Gesamtlänge der benötigten Barrieren an. |
| | |
| | | |
| | | |
| |