Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Savvies FHD33 2.5D Full Screen Panzerglas für Samsung Galaxy A23 5G (schwarz)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-990394
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     990394
EAN/GTIN:
     4068489073737
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies FHD33 2.5D Full Screen Panzerglas: Langlebiger Displayschutz zum kleinen Preis!

Erlebe einfache Montage, kristallklare Sicht und ultimativen Kratzschutz für den gesamten Bildschirm mit unserem 9H Panzerglas für Samsung Galaxy A23 5G. Unsere innovative Klebeschicht garantiert Dir eine blasenfreie Anbringung. Abgerundete Kanten sorgen für geschmeidige Touch-Funktionalität, während die hohe Transparenz Dir ein authentisches Displayerlebnis gewährleistet.

Der smarte Schutz für Dein Gerät!

Full Cover Schutz
Erlebe umfassenden Displayschutz mit unserem 2.5D gewölbtem Hartglas für Samsung Galaxy A23 5G. Sein präzises Vollflächen-Design gewährleistet eine Abdeckung von Rand zu Rand, sodass kein Bereich des Displays ungeschützt bleibt.

9H Kratzfestigkeit
Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet Dir dieser Panzerglas-Displayschutz hervorragenden Schutz vor Kratzern und Stößen. Resistent gegen Kratzer durch Schlüssel und leichte Stürze.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Unsere spezielle Beschichtung wehrt alltäglichen Schmutz, Fett und Fingerabdrücke ab, so bleibt Dein Bildschirm sauber und makellos.

Ultra-klares Display
Tauche ein in lebensechte Farben und Schärfe, ohne jeglichen Qualitätsverlust. Die hoch transparente Oberfläche des Panzerglases bietet 99% Transparenz für ein brillant klares visuelles Erlebnis.

Touch-Kompatibilität
Dieser Displayschutz erhält die originale Touch-Funktionalität Deines Geräts und garantiert schnelle und exakte Reaktionen bei jedem Tippen und Wischen.

Einfache und schnelle Installation
Unsere speziell entwickelte Silikonklebeschicht ermöglicht eine blasenfreie Anwendung und die Installation in unter einer Minute ohne eine einzige Luftblase.

Präzise Passform
Präzise Aussparungen für Kameras und Sensoren sowie optimale Randhaftung passen perfekt zu Deinem Gerät.

Stoßabsorbierender und splitterfester Schutz
Unser Panzerglas verfügt über eine fortschrittliche Stoßabsorption, die Dein Gerät bei Stürzen aus geringer Höhe effektiv schützt. Zudem sorgt die innovative Anti-Splitter-Technologie im seltenen Fall eines Bruchs dafür, dass das Glas sicher bricht und scharfe Kanten oder gefährliche Splitter verhindert werden.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Dir einen vollständigen, rundum Schutz für Dein Gerät.

Lieferumfang: 2x Savvies Full Screen Schutzglas kompatibel mit Samsung Galaxy A23 5G (schwarz), Montage-Kit bestehend aus Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung und Anbringung, Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A23 5G
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
2x Savvies Full Screen Schutzglas kompatibel mit Samsung Galaxy A23 5G (schwarz), Montage-Kit bestehend aus Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung und Anbringung, Montageanleitung.
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,11*
€ 13,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,86*
€ 12,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,50*
€ 11,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,24*
€ 11,00
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,98*
€ 10,69
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,75*
€ 10,41
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,51*
€ 10,13
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,26*
€ 9,83
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,02*
€ 9,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,28*
€ 7,47
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1846725
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
1846723
ab € 2,51*
Ähnlich
Bedifol
1846722
ab € 4,37*
Ähnlich
Bedifol
1845751
ab € 4,49*
Ähnlich
Bedifol
1946722
ab € 4,37*
Ähnlich
Bedifol
1945751
ab € 4,49*
Ähnlich
Bedifol
5146722
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
5145751
ab € 6,95*
Ähnlich
Bedifol
3946722
ab € 7,57*
Ähnlich
Bedifol
3945751
ab € 7,56*
Ähnlich
Bedifol
4245751
ab € 8,54*
Ähnlich
Bedifol
4146722
ab € 7,62*
Ähnlich
Bedifol
4145751
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
5346722
ab € 4,79*
Ähnlich
Bedifol
5345751
ab € 5,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.