Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Full-Cover Schutzfolie Matt kompatibel mit Samsung Galaxy A52s 5G (Display+Rückseite) (2 Stück) - Full-Screen Displayschutz-Folie, 3D Curved, Anti-Reflex


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5642687
Package image 5642687
Package image 5642687
Product image R5709
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5642687
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5642687
EAN/GTIN:
     4066208069511
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Kompatibel mit
Samsung Galaxy A52s 5G (Display+Rückseite)
SM-A528B SM-A528B/DS

Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Samsung Galaxy A52s 5G (Display+Rückseite) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Matt, Antireflex
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Samsung Galaxy A52s 5G (Display+Rückseite).

Super flexibel
BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Samsung Galaxy A52s 5G (Display+Rückseite).

Self-Healing
Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst!

Perfektes Touchgefühl
Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 1 – 3 Tagen von selbst.

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Matt Full-Screen Folie kompatibel mit Samsung Galaxy A52s 5G (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A52s 5G
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Matt Full-Screen Folie kompatibel mit Samsung Galaxy A52s 5G (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, samsung smartphone schutzfolie, Samsung Galaxy A52s 5G (Display+Rückseite), SM-A528B SM-A528B/DS, Smartphones und Handys, fullcover, entspiegelung, anti-reflektion, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständig, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, 3D, TPU, brotect, matt, entspiegelt, curved, schutzfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 8,90*
€ 15,58*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 11,38*
€ 20,54*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 25,86*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,58*
€ 18,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,23*
€ 18,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,12*
€ 16,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,26*
€ 15,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,80*
€ 15,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,47*
€ 14,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,13*
€ 14,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,79*
€ 14,03
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,45*
€ 13,63
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1843240
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
1942687
ab € 5,58*
Ähnlich
Bedifol
4242689
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
5342687
ab € 6,28*
Ähnlich
BROTECT
3942653
ab € 8,89*
Ähnlich
BROTECT
5342653
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2743240
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3843240
ab € 9,23*
Ähnlich
BROTECT
2742687
ab € 5,60*
Ähnlich
BROTECT
3842687
ab € 12,84*
Ähnlich
BROTECT
2742689
ab € 3,09*
Ähnlich
BROTECT
3842689
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
2742653
ab € 3,99*
Ähnlich
BROTECT
3842653
ab € 7,91*
Ähnlich
BROTECT
4042653
ab € 12,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.