Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Full-Cover Schutzfolie Matt kompatibel mit ZTE Blade A530 (2 Stück) - Full-Screen Displayschutz-Folie, 3D Curved, Anti-Reflex


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5635101
Package image 5635101
Package image 5635101
Product image B10339
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5635101
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5635101
EAN/GTIN:
     4062481576890
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Kompatibel mit
ZTE Blade A530
126650801074?MSD 126650801075

Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein ZTE Blade A530 zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Matt, Antireflex
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem ZTE Blade A530.

Super flexibel
BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein ZTE Blade A530.

Self-Healing
Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst!

Perfektes Touchgefühl
Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 1 – 3 Tagen von selbst.

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit ZTE Blade A530 (2x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ZTE
Modellkompatibilität:
Für Blade A530
Schutzart:
Vorderseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit ZTE Blade A530 (2x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, ZTE Smartphone Displayschutzfolie, ZTE Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, ZTE Blade A530, 126650801074?MSD 126650801075, Smartphones und Handys, fullcover, entspiegelung, anti-reflektion, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, panzerglas, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständig, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, 3D, TPU, brotect, matt, entspiegelt, curved, schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,82*
€ 14,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,38*
€ 12,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,07*
€ 11,98
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,81*
€ 11,67
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,54*
€ 11,35
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,27*
€ 11,03
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,01*
€ 10,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,75*
€ 10,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,88*
€ 8,19
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5637635
ab € 4,265*
Ähnlich
Bedifol
5635305
ab € 6,83*
Ähnlich
Bedifol
1835306
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
1835101
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1935101
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
5137635
ab € 8,56*
Ähnlich
Bedifol
5135305
ab € 6,88*
Ähnlich
Bedifol
5135101
ab € 6,91*
Ähnlich
Bedifol
3935101
ab € 7,52*
Ähnlich
Bedifol
2735101
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
5335101
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
3835306
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2735306
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3835101
ab € 6,88*
Ähnlich
Bedifol
2135101
ab € 6,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.