Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 14 (Display+Kamera) - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B15106
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5545791
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5545791
EAN/GTIN:
     4066208494115
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Apple iPhone 14 (Display+Kamera). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iPhone 14 (Display+Kamera)
A2649 A2881 A2882 A2883 A2884

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPhone 14 (Display+Kamera), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite und Kamera).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 14
Schutzart:
Vorderseite und Kamera
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPhone 14 (Display+Kamera), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite und Kamera).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone 14 (Display+Kamera), A2649 A2881 A2882 A2883 A2884, Smartphones und Handys, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,39*
€ 15,93
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,03*
€ 15,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,25*
€ 14,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,43*
€ 13,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,05*
€ 13,15
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,76*
€ 12,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,89*
€ 11,77
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,59*
€ 11,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,62*
€ 9,07
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1845438
ab € 4,61*
Ähnlich
Bedifol
1845791
ab € 4,83*
Ähnlich
Bedifol
1845789
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
1845788
ab € 2,90*
Ähnlich
Bedifol
1845790
ab € 4,61*
Ähnlich
Bedifol
1945789
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
1945790
ab € 4,61*
Ähnlich
Bedifol
1945438
ab € 4,61*
Ähnlich
Savvies
990342
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
5245438
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
5145789
ab € 9,17*
Ähnlich
Bedifol
5145790
ab € 7,28*
Ähnlich
Bedifol
5145438
ab € 7,81*
Ähnlich
Bedifol
3945789
ab € 11,63*
Ähnlich
Bedifol
3945790
ab € 7,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.