Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie kompatibel mit Sony Walkman NW-WM1ZM2 - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5544272
Package image 5544272
Package image 5544272
Product image B14066
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5544272
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5544272
EAN/GTIN:
     4066208286871
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Sony Walkman NW-WM1ZM2. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Sony Walkman NW-WM1ZM2

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Sony Walkman NW-WM1ZM2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Sony
Modellkompatibilität:
Für Walkman NW-WM1ZM2
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Sony Walkman NW-WM1ZM2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie für mp3-player, bedifol displayschutzfolie, Sony Walkman NW-WM1ZM2, MP3 und Media-Player, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 7,01*
€ 12,42*
3 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 14,84*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 20,20*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,42*
€ 14,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,32*
€ 13,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,79*
€ 12,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,39*
€ 12,36
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,58*
€ 11,40
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,01*
€ 8,34
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1844272
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1944272
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
4144272
ab € 7,33*
Ähnlich
BROTECT
3944272
ab € 7,01*
Ähnlich
BROTECT
3844272
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5344272
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
4044272
ab € 10,15*
Ähnlich
Bedifol
2744272
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2044272
ab € 6,72*
Ähnlich
Bedifol
2944272
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
3544272
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
2844272
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.