Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy S22 5G (Display+Kamera) - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Package image 5544202
Package image 5544202
Package image 5544202
Product image B13949
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5544202
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5544202
EAN/GTIN:
     4066208265579
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Samsung Galaxy S22 5G (Display+Kamera). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy S22 5G (Display+Kamera)
SM-S901B SM-S901B/DS SM-S901U SM-S901U1 SM-S901W SM-S901N SM-S9010 SM-S901E SM-S901E/DS

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy S22 5G (Display+Kamera), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite und Kamera).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy S22 5G
Schutzart:
Vorderseite und Kamera
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy S22 5G (Display+Kamera), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite und Kamera).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, samsung smartphone schutzfolie, Samsung Galaxy S22 5G (Display+Kamera), SM-S901B SM-S901B/DS SM-S901U SM-S901U1 SM-S901W SM-S901N SM-S9010 SM-S901E SM-S901E/DS, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 7,63*
€ 13,32*
6 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 16,45*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 21,79*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3844202
ab € 8,61*
Ähnlich
Bedifol
5144201
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
3543315
ab € 8,04*
Ähnlich
Bedifol
1944201
ab € 5,49*
Ähnlich
Bedifol
1944200
ab € 3,82*
Ähnlich
Bedifol
4244202
ab € 8,90*
Ähnlich
BROTECT
3943315
ab € 8,26*
Ähnlich
BROTECT
5343315
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3944201
ab € 14,36*
Ähnlich
BROTECT
5344201
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
5344200
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
2744202
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
2744201
ab € 5,48*
Ähnlich
BROTECT
3844201
ab € 12,12*
Ähnlich
BROTECT
2744203
ab € 3,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.